「低圧 エアコン」の検索結果
カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
対応冷媒種別R134a
サイズM10P1.5
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。
低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。
68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa
質量(g)420
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)5.5
材質(ハンドル)プラスチック
材質(継手)真鍮
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
トラスコ品番628-3501
セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET
接続口径5/16フレア
品番付属ケース:AL-ET
高圧圧力計(MPa)0~5.3
対応冷媒種別R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)50
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷