R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別R404A/407C
色青・赤・黄
一旦ホースをはさむと外れない構造になっています。
危険物の類別非危険物
R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別R404A/407C
R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類R410A/R32
口径1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別R22/12/502
常用圧力(MPa)5.5
破裂圧力(MPa)27.5
柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。
口径1/4フレア(7/16-20UNF)
対応冷媒種別R22/12/502
色青・赤・黄
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類R410A/R32
色青・赤・黄
冷媒の種類R410A/R32
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
ホース長さ(cm)90
適合3/8ホース用
質量(g)10
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
適合1/4ホース用
質量(g)10
1袋(10個)
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類R410A/R32
長さ(cm)15
質量(g)125
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
冷媒の種類R410A/R32
長さ(cm)15
色青・赤・黄
質量(g)375
1セット(3本)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
適合1/4ホース用
質量(g)10
1袋(10個)
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
対応冷媒種別R22/12/502
適合R22/12/502
セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK
質量(kg)2
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。
質量(g)285
口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
大口径にてより真空引きが早く出来ます。
口径3/8(5/8-18UNF)
対応冷媒種別R404A/407C
色黄
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)
質量(g)100
ハンドルを開け閉めすることによりホース内の冷媒を漏らさず作業することができます。
質量(g)70
最高使用圧力(MPa)5.5
材質(ハンドル)プラスチック
材質(継手)真鍮
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番423-4413
質量(kg)15.7
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355
回収能力(g/min)(気体)200
真空到達度-0.09Mpa
コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
R32冷媒対応品です
内容量(L)24
質量(kg)15
ホース長さ(cm)150
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定
トラスコ品番628-3501
セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET
接続口径5/16フレア
品番付属ケース:AL-ET
高圧圧力計(MPa)0~5.3
対応冷媒種別R-32 R-410A
ゲージ径(Φmm)50
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)70
口径5/16オスフレアX3/4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
対応冷媒種別R22/12/502
サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア
質量(g)50
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
対応冷媒種別R22/12/502
サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア
質量(g)50
1個
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32
仕様置き針式
質量(g)330
表示圧力範囲(MPa)0~7.0
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
Oリング付
用途R134a
質量(g)25
対応冷媒種別R134a
3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32
付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース
トラスコ品番288-2515
接続口径5/16フレア
質量(kg)2.305
常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5
破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5
高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3
ゲージ径(Φmm)68
低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。
仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220
付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト
トラスコ品番363-0817
幅(mm)370
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)500/475
冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A
コンプレッサー750W
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
関連キーワード