鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
適合なまし銅管専用
セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式(拡管)手動式
本体質量(g)875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45
拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
非常に軽くて(本体質量わずか710g)頑丈なエキスパンダクスです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。
さらに特長として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。
深い20mmのさし込み長は強い溶接をつくります。
ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
適合サイズ3/8、1/2、5/8、3/4
仕様軟質銅管(0・1/2H管)専用
トラスコ品番274-1415
全長(mm)本体/380
質量(kg)3.4
1セット
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
非常に軽くて(本体重量わずか710g)頑丈なエキスパンダーです。太管は1回で真円に近い拡管が出来ます。拡管後のヘッドも容易に引き抜くことが出来ます。
更に特徴として拡管の際、要部にかかる力は広い面積に分散されるために、本体、部品ともに消耗が小さく、長い寿命が保たれます。
深い20mmのさし込み長は強い溶接を作ります。
ヘッド、ハンドル共に防錆処理がされています。
全長(mm)380
質量(g)710
1個
¥95,980
税込¥105,578
3日以内出荷
関連キーワード