10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BBKテクノロジーズ大型真空ポンプ
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで 質量(kg)11.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280 到達圧力(Pa)2 排気速度(50/60Hz)(L/min)340 吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷

BB-260 BB・BLUEシリーズ 大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
電源AC100V(50/60Hz) 仕様2ステージ、10馬力(HP)以上 トラスコ品番464-7980 質量(kg)15.9 使用温度範囲(℃)5~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257 モーター100V/600W 排気量(L/min)142/170(50/60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF) オイル量(mL)460 ポール4ポール
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷

充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。
用途エアコンの真空引き施工に。 トラスコ品番250-0133 セット内容ポンプオイル 材質 幅(mm)185 高さ(mm)192 奥行(mm)90 容量(L)50 到達圧力(Pa)3 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 真空到達度22.5ミクロン
1台
51,980 税込57,178
翌々日出荷

充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電で約50分の連続運転が可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。 付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイル トラスコ品番250-0134 材質 幅(mm)233 高さ(mm)192 奥行(mm)90 容量(L)50 電源(V)18 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 真空到達度22.5ミクロン 運転時間(分)連続:50 公称容量(Ah)5.0
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。 付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイル トラスコ品番250-0136 材質 幅(mm)260 高さ(mm)192 奥行(mm)90 容量(L)50 電源(V)18 排気速度(50/60Hz)(L/min)50 真空到達度22.5ミクロン 運転時間(分)連続:120 公称容量(Ah)9.0
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

BB-220 BB・BLUEシリーズ 小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
電源AC100V(50/60Hz) 仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度 質量(kg)8.5 使用温度範囲(℃)5~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234 モーター100V/250W 排気量(L/min)51/57(50/60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF) オイル量(mL)200 ポール4ポール
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

BB-210V マイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズマイクロ小型真空ポンプ
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。 ●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100 仕様2ステージ 付属品ケース 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W)150 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き オイル量(mL)150 ポール2ポール
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

BB-240 BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
電源AC100V(50/60Hz) 仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度 トラスコ品番360-9944 質量(kg)10.5 使用温度範囲(℃)5~40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244 モーター100V/400W 排気量(L/min)100/113(50/60Hz) 真空到達度15ミクロン 管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF) オイル量(mL)325 ポール4ポール
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷

大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。 100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。 充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。 インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。 ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 デジタル真空計標準装備 デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。 実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個 仕様2ステージ 付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示 モーター(W)150 精度(%)(デジタルゲージ)±5 連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間 機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整 測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT 真空到達度40ミクロン 管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF) ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

BB-210H ハイブリッドマイクロ小型真空ポンプ BBKテクノロジーズ 動画あり
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。 ●真空計標準装備 ●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。 電源(V)AC100 仕様2ステージ 付属品真空計付き トラスコ品番852-0924 質量(kg)4 使用温度範囲(℃)7~40 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155 ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm モーター(W)150 排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz) 真空到達度40ミクロン 管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF) オイル量(mL)150 ポール2ポール
1台
50,980 税込56,078
3日以内出荷