11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)60
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR404A/407C 高圧連成計
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4 取付ねじ1/8NPT 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)68
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BBKテクノロジーズR404A/407C 低圧連成計
表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5 取付ねじ1/8NPT 質量(g)120 ゲージ径(Φmm)68
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32 表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8 取付ねじ1/8NPT
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷媒の種類R410A/R32 接続口径5/16フレア(1/2-20UNF) ホース長さ(cm)90
1セット
28,980 税込31,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32 付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケース トラスコ品番288-2515 接続口径5/16フレア 質量(kg)2.305 常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5 破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5 高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3 ゲージ径(Φmm)68 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
21,980 税込24,178
翌日出荷

3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32 セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68 質量(g)700 圧力計(MPa)0~5.3 連成計(MPa)-0.1~3.8 取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT ゲージ径(Φmm)68
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定 トラスコ品番628-3501 セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET 接続口径5/16フレア 品番付属ケース:AL-ET 高圧圧力計(MPa)0~5.3 対応冷媒種別R-32 R-410A ゲージ径(Φmm)50 低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

BBKテクノロジーズSKY-BLUEマニホールド
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68 質量(g)900
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷