●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます
●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。
用途銅管・アルミ管
仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)
トラスコ品番858-6406
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ4 1346
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
●持ち運びに便利です
●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750
質量(kg)2
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404
質量(g)170
本体質量(g)170
切断サイズ3/16~7/8
本体長さ(mm)70
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190
質量(g)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
長さ(mm)47
接続口径1/4オスフレア
●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。
●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます
●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6405
全長(mm)144
質量(g)235
肉厚(mm)2.6
適合替刃TC-320S-B2
切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
質量(g)75
適合TC-1050、227-FA
質量(g)16
1袋(5個)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
適合206-FB
質量(g)50
1セット(5個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)
質量(g)100
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。
仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220
付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト
トラスコ品番363-0817
幅(mm)370
高さ(mm)300
使用温度範囲(℃)0~40
奥行(mm)260
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2
消費電力(W)(50/60Hz)500/475
冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452A
コンプレッサー750W
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
●フロン回収破壊法適合品
●新冷媒・従来冷媒対応
●R32冷媒対応
●セルフクリアリング機能
●大型ファン内
●騒音値80dB以下
●ショルダーストラップ付
●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照)
●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収
対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32
仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)
トラスコ品番423-4413
質量(kg)15.7
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)640
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355
回収能力(g/min)(気体)200
真空到達度-0.09Mpa
コンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス
停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)
回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
適合307-FP用
質量(g)20
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
R32冷媒対応品です
内容量(L)24
質量(kg)15
ホース長さ(cm)150
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
質量(g)255
適合チューブ外径1/4~1/2
適合配管1/2 0.D.迄
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
トラスコ品番494-8271
全長(mm)139
質量(g)80
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
仕様伸縮タイプ(最大90cm)
タイプ空調用、高速タイプ
測定範囲(℃)-50~+200
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32
仕様置き針式
質量(g)330
表示圧力範囲(MPa)0~7.0
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)70
口径5/16オスフレアX3/4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500
電源単2アルカリ×3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51
検知方式半導体センサー
換気方式(ガス)自動吸引式
ゲージを衝撃から守ります。
トラスコ品番494-8360
色赤、青
質量(g)115
適合外径(Φmm)(ゲージ外径)68
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別R404A/407C
質量(g)70
ボンベ用の接続金具です。
対応冷媒種別R134a
サイズM10P1.5
質量(g)70
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
トルクレンチ受け側専用スパナです。
パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。
1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用
トラスコ品番162-3325
全長(mm)300
質量(g)340
差込角(mm)12、17、21、22、23、24
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。ルームエアコン用です。デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番253-9632
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)60
圧力(MPa)測定:-0.100~+5.000
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
コンプレッサーオイルの補給もできます。
適合R134a
質量(g)510
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
残留ガスの放出時・真空引等で溜まったオイルはガスチャージの時、自動的にコンプレッサーへ戻します。
適合R134a
質量(g)340
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
関連キーワード
1
2
3
4
次へ