鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
適合なまし銅管専用
セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式(拡管)手動式
本体質量(g)875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45
拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
トラスコ品番773-2007
セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)
全長(mm)408
質量(kg)5.17
タイプインチ用
曲げ角度(°)0~90
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。
質量(kg)1
タイプインチ
適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
関連キーワード