7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
1本
6,598 税込7,258
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途バンディ、フルトン、エイボンの名前で知られている二重溶接チューブ及び肉厚0.71ミリ以下のなまし銅管、アルミチューブの加工 質量(kg)2 タイプミリ 適合サイズ4.75、6、8、10mm
1セット
35,980 税込39,578
3日以内出荷

●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付) トラスコ品番858-6405 全長(mm)144 質量(g)235 肉厚(mm)2.6 適合替刃TC-320S-B2 切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404 質量(g)170 本体質量(g)170 切断サイズ3/16~7/8 本体長さ(mm)70
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

13100BBK エキスパンダクス BBKテクノロジーズ 動画あり
BBKテクノロジーズエキスパンダクス
適合なまし銅管専用 セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース 方式(拡管)手動式 本体質量(g)875(ヘッド含まず) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45 拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
57,980 税込63,778
当日出荷

適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管) セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、ケース 電源100V 50Hz/60Hz 1000W 本体質量(kg)8.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210 曲げ角度180°まで 曲半径R4D(銅管直径の4倍)
1セット
449,800 税込494,780
3日以内出荷

適合なまし銅管用(O管、1/2H管、直管) セット内容本体、4DRフォーマーダイセット(7/8、1、1-1/8)、三脚台、ケース 質量(kg)8.2 電源100V 50Hz/60Hz 1000W 本体質量(kg)8.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)580×140×210 適合サイズ3/8~1-3/8インチ(9サイズ) 曲げ角度180°まで 曲半径R4D(銅管直径の4倍)
1セット
459,800 税込505,780
3日以内出荷