カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • A-Gas Japan(3)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(4)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • JTC(8)
  • KITACO(4)
  • Modes(2)
  • SUNOCO(2)
  • TRACERLINE(2)
  • WURTH(ウルト)(2)
  • ZAC(2)
  • アサダ(2)
  • アールウィズエイチ(14)
  • イチネンTASCO(22)
  • デンゲン(24)
  • プロステップ(3)
  • リークラボ・ジャパン(7)
  • 日東工業(4)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R1234」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ

    Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドはBluetooth機能搭載で専用アプリを経由してスマートフォンやタブレットへの連携が可能です。デジタルマニホールド本体は見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモードの選択が可能です。真空引きモードではMpaとレベルバー、パーセント表示で真空作業状況が一目で分かります。また、真空引き完了後の真空検査保持時間も画面上で確認が可能です。冷媒の流れが目視で確認できるサイトグラス付きです。衝撃に強いラバーがマニホールド本体に標準装備しています。付属のECOバルブneoホースは「絡みにくい。緩みにくい。」より戻し付きホースです。
    用途冷凍空調機器取付メンテナンスに於ける冷媒圧力、真空圧力測定用。寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア電源単4電池×2本精度デジタルマニホールド:±0.5%FS保護等級IP54連続使用時間(時間)100冷媒デジタルマニホールド初期設定冷媒:R410A R32 R463A-J R600a R22 R290 R134a R404A R407C R408A R409A R448A R449A R1233rd R1234yf R1234ze R245fa R454B対応冷媒種別140種(専用アプリからの入替可能)低圧連成計(MPa)-0.100~5.500
1234yf特集