カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(43)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • JTC(16)
  • TRACERLINE(5)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • アサダ(25)
  • アールウィズエイチ(14)
  • イチネンTASCO(116)
  • エスコ(17)
  • デンゲン(43)
  • ニューマシン(8)
  • マリンテック(8)
  • リークラボ・ジャパン(10)
  • ロビネア(ROBINAIR)(8)
  • ワザアリツールズ(15)
  • 因幡電工(4)
  • 新コスモス電機(4)
  • 旭エンジニアリング(9)
  • ブランドをもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R134a」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • R134a用4缶ジョイント BBKテクノロジーズ

    R134a用4缶ジョイント

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    サービス缶を4缶使用する為のジョイントです。
    質量(g)900取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a サービス缶バルブ M10 BBKテクノロジーズ

    R134a サービス缶バルブ M10

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    翌々日出荷
    サービス缶バルブ用の接続金具です。
    質量(g)80取付ねじM10 P1.5対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズ

    R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。
    サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
  • R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズ

    R134a 低圧用 KWIK(クイックカプラ)

    BBKテクノロジーズ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    カーエアコンの低圧側ポートに接続するためのカプラです。
    サイズM10P1.5対応冷媒種別R134a
  • R134a オイルリターナー 50cc BBKテクノロジーズ

    R134a オイルリターナー 50cc

    BBKテクノロジーズ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーオイルの補給もできます。
    適合R134a質量(g)510
  • 軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    ●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
  • スニソオイル BBKテクノロジーズ

    スニソオイル

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,598税込¥10,558
    1缶(1L)
    当日出荷
  • オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズ

    オイルレスフルオロカーボン回収装置

    BBKテクノロジーズ
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)。インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
    用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルト仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220トラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
  • R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    3日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
    質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
  • Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo BBKテクノロジーズ

    Bluetooth機能搭載 デジタルマニホールド ECOバルブneo

    BBKテクノロジーズ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1セット
    4日以内出荷
    デジタルマニホールドはBluetooth機能搭載で専用アプリを経由してスマートフォンやタブレットへの連携が可能です。デジタルマニホールド本体は見やすいカラースクリーンタイプです。冷媒表示モードと真空引きモードの選択が可能です。真空引きモードではMpaとレベルバー、パーセント表示で真空作業状況が一目で分かります。また、真空引き完了後の真空検査保持時間も画面上で確認が可能です。冷媒の流れが目視で確認できるサイトグラス付きです。衝撃に強いラバーがマニホールド本体に標準装備しています。付属のECOバルブneoホースは「絡みにくい。緩みにくい。」より戻し付きホースです。
    用途冷凍空調機器取付メンテナンスに於ける冷媒圧力、真空圧力測定用。寸法(mm)110×75×135接続口径5/16フレア電源単4電池×2本精度デジタルマニホールド:±0.5%FS保護等級IP54連続使用時間(時間)100冷媒デジタルマニホールド初期設定冷媒:R410A R32 R463A-J R600a R22 R290 R134a R404A R407C R408A R409A R448A R449A R1233rd R1234yf R1234ze R245fa R454B対応冷媒種別140種(専用アプリからの入替可能)低圧連成計(MPa)-0.100~5.500
  • R-407C 404A用マニホールド BBKテクノロジーズ

    R-407C 404A用マニホールド

    BBKテクノロジーズ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    ボールバルブ式の為、ハンドルの開閉状態が一目で分かります。
    用途エアコン、冷凍機設置メンテナンス工事に於けるフロンガス圧力及び真空圧力の測定に。トラスコ品番635-6160接続口径1/4フレア対応冷媒種別R-407C 404A R-134aゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • R-407C 404A用マニホールドキット BBKテクノロジーズ

    R-407C 404A用マニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1セット
    5日以内出荷
    ハンドルの開閉状態が一目で分かるボールバルブ式です。
    用途エアコン、冷蔵冷凍機器設置メンテナンス時に於ける圧力測定用。付属品ケースあり接続口径1/4フレア対応冷媒種別R-407C R-404A R-134aゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.7高圧連成計(MPa)-0.1~3.5