BBKテクノロジーズ
R-407C 404A用マニホールドキット
ハンドルの開閉状態が一目で分かるボールバルブ式です。
用途
エアコン、冷蔵冷凍機器設置メンテナンス時に於ける圧力測定用。
付属品
ケースあり
接続口径
1/4フレア
対応冷媒種別
R-407C R-404A R-134a
ゲージ径(Φmm)
68
低圧連成計(MPa)
-0.1~1.7
高圧連成計(MPa)
-0.1~3.5
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05331020
1407-MHK-60
635-6159
ボールバルブ式マニホールド(1407-BVM)、150cmチャージホース×3本、専用ケース
¥
36,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
05331047
1407-MHK
635-6161
ボールバルブ式マニホールド(1407-BVM)、90cmチャージホース×3本、専用ケース
¥
32,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください