カテゴリ

  • 空調・電設資材(40)
  • 作業工具(6)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(206)
  • イチネンTASCO(190)
  • エスコ(71)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(62)
  • MAZDA(マツダ)(43)
  • アサダ(41)
  • SMC(21)
  • CKD(19)
  • オリオン機械(12)
  • A-Gas Japan(12)
  • ロビネア(ROBINAIR)(10)
  • ニューマシン(8)
  • 新コスモス電機(6)
  • ダイキン工業(6)
  • REX(レッキス工業)(6)
  • testo(テストー)(6)
  • オーケー器材(6)
  • 東尾メック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R410A」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズR410A/R32 アダプターBBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Oリング付
用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
R410A用リークテストアダプター BBKテクノロジーズR410A用リークテストアダプターBBKテクノロジーズ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
サイズゲージ側:1/8NPT1/4フレアオス(ムシ付)×5/16フレアメス(ムシ押付)質量(g)75冷媒の種類R410A用
R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズR410A BVマニホールドBBKテクノロジーズ
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225
R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズR410A用コアリムーバーツールBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)290
R410A/R32 高圧圧力計 BBKテクノロジーズR410A/R32 高圧圧力計BBKテクノロジーズ
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から3日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)0~5.3取付ねじ1/8NPT
R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージホースパッキンBBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷
ガスケット緑色適合メーカーBBK質量(g)10
R410A/R32 コアディプレッサー BBKテクノロジーズR410A/R32 コアディプレッサーBBKテクノロジーズ
2,198税込2,418
1パック(10個)ほか
翌々日出荷
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
ボールバルブ シングルマニホールドR410A BBKテクノロジーズボールバルブ シングルマニホールドR410ABBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
R410A/R32用のボールバルブ式のシングルマニホールドです。 低圧側シングルサービスポートのみのルームエアコン用として最適です。 68Φゲージ採用。
仕様-0.1MPa~3.8MPa質量(g)420
R410A/R32 クイックチャージ BBKテクノロジーズR410A/R32 クイックチャージBBKテクノロジーズ
8,898税込9,788
1個
3日以内出荷
冷媒容器から取り出した液冷媒をミスト状にします。ミスト状にすることにより、コンプレッサに負担をかけず、安全に出来ます。
質量(g)285口径5/16オスF×5/16メスF
R410A チャージングホース BBKテクノロジーズR410A チャージングホースBBKテクノロジーズ
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
R410A/R32 MCJ410G用バルブ BBKテクノロジーズR410A/R32 MCJ410G用バルブBBKテクノロジーズ
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
ユニークなピストンバルブを採用3つのOリングでシール性を高くしています。
質量(g)23電源9Vアルカリ電池2個連続使用時間60時間
R410A/R32 シャットオフカプラー BBKテクノロジーズR410A/R32 シャットオフカプラーBBKテクノロジーズ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。
質量(g)70口径5/16オスF×5/16メスF
R410A/R32 MCJ410G用ハンドル BBKテクノロジーズR410A/R32 MCJ410G用ハンドルBBKテクノロジーズ
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
厚みのある握りやすいハンドルです。
仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
R410A/R32用5/16溶接チューブ BBKテクノロジーズR410A/R32用5/16溶接チューブBBKテクノロジーズ
8,998税込9,898
1パック(5個)
翌々日出荷
長さ(mm)(銅管)75サイズ5/16オスフレア
R410A/R32 チャージングホースセット BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージングホースセットBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1セット(3本)
翌々日出荷から4日以内出荷
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32青・赤・黄
R410A/R32用5/16溶接ユニオン BBKテクノロジーズR410A/R32用5/16溶接ユニオンBBKテクノロジーズ
5,098税込5,608
1パック(3個)
翌々日出荷
サイズ5/16オスフレア質量(g)100
R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケット BBKテクノロジーズR410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケットBBKテクノロジーズ
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
質量(g)10
R410A/R32用5/16オスパイプネジ BBKテクノロジーズR410A/R32用5/16オスパイプネジBBKテクノロジーズ
6,698税込7,368
1パック(5個)
翌々日出荷
冷媒の種類R410A/R32サイズ5/16オスフレア
R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ BBKテクノロジーズR410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボBBKテクノロジーズ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様エルボ質量(g)60
R410A/R32 低圧連成計 BBKテクノロジーズR410A/R32 低圧連成計BBKテクノロジーズ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類R410A/R32表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8取付ねじ1/8NPT
校正証明書付トルクレンチ R410A用 BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチ R410A用BBKテクノロジーズ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止全長(mm)260校正証明書付き
R410A マニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズR410A マニホールドキット ホース150cm仕様BBKテクノロジーズ
25,980税込28,578
1セット
翌々日出荷
R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
ホース長さ(cm)90質量(kg)2
R410A BVマニホールド ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズR410A BVマニホールド ホース90cm仕様BBKテクノロジーズ
28,980税込31,878
1セット
当日出荷から翌々日出荷
冷媒の種類R410A/R32接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)ホース長さ(cm)90
R410A BVマニホールド ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズR410A BVマニホールド ホース150cm仕様BBKテクノロジーズ
29,980税込32,978
1セット
翌々日出荷
R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート BBKテクノロジーズR410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレートBBKテクノロジーズ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
仕様ストレート質量(g)60
R410A/R32 バルブ付ショートホースセット BBKテクノロジーズR410A/R32 バルブ付ショートホースセットBBKテクノロジーズ
11,980税込13,178
1セット(3本)
翌々日出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15青・赤・黄質量(g)375
R410A/R32用5/16ティ(メスフェアスイブル) BBKテクノロジーズR410A/R32用5/16ティ(メスフェアスイブル)BBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1パック(3個)
翌々日出荷
R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズR410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4BBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4
R410A/R32 バルブ付ショートホース BBKテクノロジーズR410A/R32 バルブ付ショートホースBBKテクノロジーズ
5,098税込5,608
1本
4日以内出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15質量(g)125
R410A/R32 Oリング CHカプラー用 BBKテクノロジーズR410A/R32 Oリング CHカプラー用BBKテクノロジーズ
1,298税込1,428
1袋(10個)
6日以内出荷
質量(g)5
R410A/R32 チャージ口金具用パッキン BBKテクノロジーズR410A/R32 チャージ口金具用パッキンBBKテクノロジーズ
959税込1,055
1袋(6個)
10日以内出荷
R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズR-410A/R-32 ピンクレディマニホールドBBKテクノロジーズ
12,980税込14,278
1台
当日出荷
3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
冷媒の種類R-410A、R-32セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
メスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付 BBKテクノロジーズメスフレアユニオン ムシ・ムシ押し付BBKテクノロジーズ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
用途R410Aのエアコンの回収作業の際に使用してください。質量(g)30
ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズラチェットトルクレンチBBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
8,698税込9,568
1丁
当日出荷
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
トルクレンチセット BBKテクノロジーズトルクレンチセットBBKテクノロジーズ
32,980税込36,278
1セット
当日出荷
●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750質量(kg)2
ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズESKルームエアコン取付専用キットBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1セット
3日以内出荷
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
1410-CMB用ハンドル BBKテクノロジーズ1410-CMB用ハンドルBBKテクノロジーズ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。
質量(g)18
ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズピンクレディマニホールドキットBBKテクノロジーズ
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
冷媒の種類R410A/R32付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズトルクレンチ(冷媒配管用)BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
6,398税込7,038
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
SKY-BLUEマニホールド BBKテクノロジーズSKY-BLUEマニホールドBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900