「bbk」の検索結果
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
新冷媒、従来冷媒対応。
冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。
ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
仕様スプレーノズル付
トラスコ品番494-8254
1本(180mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
トラスコ品番833-8658
全長(mm)180
質量(g)570
タイプインチ
適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
トラスコ品番494-8173
1個(150g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
適合なまし銅管専用
セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式(拡管)手動式
本体質量(g)875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45
拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
全長(mm)120
質量(g)385
タイプインチ
適合サイズ3穴(1/4、3/8、1/2)
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。
内バリ、外バリ兼用型です。
用途銅管切断面のバリ取りに。
トラスコ品番230-9371
全長(mm)60
質量(g)200
直径(mm)49
適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
●重量900gと超軽量(アルミ製)
●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能
●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
(実用新案登録第3196796号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
トラスコ品番162-4837
セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター
材質アルミ
全長(mm)153
高さ(mm)106~138
質量(g)900
タイプインチ
奥行(mm)32
差込角(mm)六角6.35
角度(°)【フレアリング】45
本体寸法(mm)153×32×106~138
サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。
●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます
●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
用途銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6405
全長(mm)144
質量(g)235
肉厚(mm)2.6
適合替刃TC-320S-B2
切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様
●重量995gと超軽量(アルミ製)
●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用
●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止
●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号)
●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号)
●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号)
●アルミ合金の4穴バー
●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番120-8643
材質アルミ
質量(g)995
タイプインチ用
角度(°)フレアリング角度:45
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他
適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
トラスコ品番494-8271
全長(mm)139
質量(g)80
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
用途なまし銅管用
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。
用途銅管・アルミ管
仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)
トラスコ品番858-6406
質量(g)5
2018年トラスコ掲載ページ4 1346
1セット(2枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。
オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。
刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。
銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。
スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
刃はチタンコーティング仕様。
銅管切断用(予備刃1枚付)
トラスコ品番858-6404
質量(g)170
本体質量(g)170
切断サイズ3/16~7/8
本体長さ(mm)70
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃が中にあって安全に考慮されています。
仕様プラスチックチューブ用カッター
トラスコ品番852-0578
セット内容替刃81156-01
質量(g)100
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。
材質本体:鉄
タイプミリ用
曲げ角度(°)0~180
アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
トラスコ品番494-8190
質量(g)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
トルクレンチ受け側専用スパナです。
パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。
1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用
トラスコ品番162-3325
全長(mm)300
質量(g)340
差込角(mm)12、17、21、22、23、24
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
長さ(mm)47
接続口径1/4オスフレア
●37°ミリタイプフレアツールです
●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き
●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
トラスコ品番852-0688
質量(kg)1.5
タイプミリ
本体質量(kg)1.69
適合サイズ6、8、10、15、16mm
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)37
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
●持ち運びに便利です
●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750
質量(kg)2
1セット
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
適合307-FP用
質量(g)20
1枚
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
全長(mm)64(CLODE時)
質量(g)100
ガスケット緑色
適合メーカーBBK
質量(g)10
1パック(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
質量(g)120
ゲージ径(Φmm)60
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
狭い場所やコーナーでの曲げ加工が楽に出来ます。
適合管径(Φinch)1/4、3/8、1/2、5/8、3/4
トラスコ品番773-2007
セット内容逆曲げ用アタッチメント(1/4、3/8、1/2、5/8、3/4)
全長(mm)408
質量(kg)5.17
タイプインチ用
曲げ角度(°)0~90
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
チューブのサイズによる調整は必要ありません。
用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。
質量(g)255
適合チューブ外径1/4~1/2
適合配管1/2 0.D.迄
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
ラチェットトルクレンチ
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号)
●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
種類単能形
ヘッド形状ラチェット形
負荷方向右
主な用途冷媒機器
LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
質量(g)430
電源9Vアルカリ電池
連続使用時間(時間)20
加圧圧力(MPa)2.5
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
対応冷媒種別R410A/R32
質量(g)70
口径5/16オスフレアX3/4
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
トラスコ品番836-8112
質量(g)700
タイプインチ
適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8(4穴)
適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)
フレア角度(°)45
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
●シュー(押さえ)部分にローラーを装備(摩擦低減)
●曲げ加工角度は90°までです。
適合A44000S/A33000S/A55000S用
質量(g)10
1セット(10個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
対応冷媒種別R404A/407C
全長(mm)64(CLOSE時)
質量(g)70
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ