カテゴリ

  • 作業工具(87)
    • フレアリングツール(30)
    • トルクレンチ(10)
    • 配管カッター(11)
    • エキスパンダ(8)
    • 配管用ベンダー(16)
    • 配管用レンチ(1)
  • 空調・照明・電設資材(175)
    • フレア式継手(33)
    • チャージバルブ(4)
    • ゲージマニホールド(20)
  • 溶接用品(55)
    • ガス調整器(16)
  • 清掃用品(8)
  • 測定用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • SONY(ソニー)(1)
  • HAMMOND(27)
  • (155)
  • エレコム(58)
  • SMC(47)
  • ナイキ(43)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
  • ELPA(23)
  • TRUSCO(22)
  • CKD(21)
  • グリーンハウス(17)
  • オーム電機(16)
  • grace(12)
  • 四国化成(10)
  • マルケイ(国際化工)(9)
  • NASTA(ナスタ)(8)
  • サンコー(三甲)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbk」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
339件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアコンパル BBKテクノロジーズ

    エアコンパル

    BBKテクノロジーズ(43件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(180mL)
    当日出荷
    新冷媒、従来冷媒対応。 冷凍・空調用のジョイント部用オイルです。 ガス漏れを防止する抜群のシール性を発揮します。また長時間安定性があり、防錆性にも優れています。
    仕様スプレーノズル付トラスコ品番494-8254
  • ゲージバー6穴 BBKテクノロジーズ

    ゲージバー6穴

    BBKテクノロジーズ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    FNシリーズ専用ゲージバーです。(700-FN除く)
    トラスコ品番833-8658全長(mm)180質量(g)570タイプインチ適合サイズ6穴(1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4)
  • 銀ロウ用フラックス BBKテクノロジーズ

    銀ロウ用フラックス

    BBKテクノロジーズ(26件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(150g)
    当日出荷
    銀ロウは硬ロウを代表するロウで流動性、強さ、耐蝕性など優れた性質を有する為、多方面に用いられています。
    トラスコ品番494-8173
  • エキスパンダクス BBKテクノロジーズ

    エキスパンダクス

    BBKテクノロジーズ
    57,980税込63,778
    1セット
    当日出荷
    適合なまし銅管専用セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース方式(拡管)手動式本体質量(g)875(ヘッド含まず)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
  • ラインタップバルブ BBKテクノロジーズ

    ラインタップバルブ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サービスポートのないウィンドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自販機、小型製氷機等の配管に取付サービスポートとして使用します。
  • 酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式) BBKテクノロジーズ

    酸素アセチレン用ツインホース(カプラー式)

    BBKテクノロジーズ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    用途酸素・アセチレン用ホース径(Φmm)5.0保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
  • ラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ(8件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1丁
    当日出荷
    ●フレアナットレンチの作業性とラチェットトルクレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチが実現!(実用新案登録 第3195216号) ●RTQ-550・RTQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます)
    種類単能形ヘッド形状ラチェット形負荷方向主な用途冷媒機器
  • 700-DPA専用ゲージバー BBKテクノロジーズ

    700-DPA専用ゲージバー

    BBKテクノロジーズ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。面出しガイド付。700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。
    用途フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。
  • 軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    ●重量900gと超軽量(アルミ製) ●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能 ●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止 (実用新案登録第3196796号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。
    トラスコ品番162-4837セット内容クランプハンドル、六角→四角変換アダプター材質アルミ全長(mm)153高さ(mm)106~138質量(g)900タイプインチ奥行(mm)32差込角(mm)六角6.35角度(°)【フレアリング】45本体寸法(mm)153×32×106~138サイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A、R32等
  • ハーフエッジオートマチックチューブカッター BBKテクノロジーズ

    ハーフエッジオートマチックチューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    5,598税込6,158
    1丁
    当日出荷
    ●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。
    用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
  • コアディプレッサー調整器 BBKテクノロジーズ

    コアディプレッサー調整器

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アクセスバルブフィティングやチャージングホース等のコアディプレッサー(ムシ押し)やバルブコア(ムシ)の取り付け、取り外し、調整に使用します。
    トラスコ品番494-8190質量(g)30
  • アクセスバルブ (溶接チューブ) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (溶接チューブ)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(mm)47接続口径1/4オスフレア
  • ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用) BBKテクノロジーズ

    ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅管用)

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ステンレス管等の鋼管の曲げ加工の場合は、対象チューブの肉厚は1.2mm程度までを目安として下さい。
  • 片刃オートマチックミニチューブカッター BBKテクノロジーズ

    片刃オートマチックミニチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)
    トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
  • チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用) BBKテクノロジーズ

    チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)

    BBKテクノロジーズ
    4,198税込4,618
    1セット(2枚)
    当日出荷
    オートマチックチューブカッターTC-220S、TC-320S用替刃です。
    用途銅管・アルミ管仕様BBK チューブカッター替刃(TC-220S、TC-320S用)トラスコ品番858-6406質量(g)52018年トラスコ掲載ページ4 1346
  • スエイジングツール BBKテクノロジーズ

    スエイジングツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
    タイプインチ
  • チューブリーマー BBKテクノロジーズ

    チューブリーマー

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
  • ラチェット式軽量フレアツール BBKテクノロジーズ

    ラチェット式軽量フレアツール

    BBKテクノロジーズ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    ●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。
    トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
  • トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズ

    トルクレンチ(冷媒配管用)

    BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
    用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
  • コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    サービスポート脱着時のホース、機器両方からの冷媒の噴き出しをハンドルを回すことによって防止できます。
    全長(mm)64(CLODE時)質量(g)100
  • チューブベンダー(インチミリ用) BBKテクノロジーズ

    チューブベンダー(インチミリ用)

    BBKテクノロジーズ
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷
    深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。
    用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。材質本体:鉄タイプミリ用曲げ角度(°)0~180
  • パッケージエアコン用フィックスレンチ BBKテクノロジーズ

    パッケージエアコン用フィックスレンチ

    BBKテクノロジーズ
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    トルクレンチ受け側専用スパナです。 パッケージエアコン室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用スパナです。 1本で6サイズ(12、17、21、22、23、24mm)の固定が可能です。
    用途パッケージエアコン取り付け時のトルクレンチとの2丁掛け固定用トラスコ品番162-3325全長(mm)300質量(g)340差込角(mm)12、17、21、22、23、24
  • キャピラリーチューブカッター BBKテクノロジーズ

    キャピラリーチューブカッター

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番494-8271全長(mm)139質量(g)80
  • R134a アダプター BBKテクノロジーズ

    R134a アダプター

    BBKテクノロジーズ(12件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R134a質量(g)25対応冷媒種別R134a
  • プラスチックチューブ用カッター (コンパクト) BBKテクノロジーズ

    プラスチックチューブ用カッター (コンパクト)

    BBKテクノロジーズ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    刃が中にあって安全に考慮されています。
    仕様プラスチックチューブ用カッタートラスコ品番852-0578セット内容替刃81156-01質量(g)100
  • フィンコーム BBKテクノロジーズ

    フィンコーム

    BBKテクノロジーズ
    4,298税込4,728
    1セット(4個)
    当日出荷
    仕様インチ当りのフィン数:黄(9、15)、青(11、13)、緑(6、7、12、14)、黄緑(16、17)トラスコ品番494-8459セット内容黄(P-9)、青(P-11)、緑(P-12)、黄緑(P-17)質量(g)30
  • R410A/R32 アダプター BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 アダプター

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Oリング付
    用途R410A/R32対応冷媒種別R410A/R32質量(g)25
  • R410A/R32 チャージホースパッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージホースパッキン

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1パック(10個)
    当日出荷
    ガスケット緑色適合メーカーBBK質量(g)10
  • エキスパンダーヘッド BBKテクノロジーズ

    エキスパンダーヘッド

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合本体13100-H
  • チューブカッター BBKテクノロジーズ

    チューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
  • トルクレンチセット BBKテクノロジーズ

    トルクレンチセット

    BBKテクノロジーズ
    32,980税込36,278
    1セット
    当日出荷
    ●持ち運びに便利です ●1/2、5/8トルクレンチはR-410A用です
    セット内容ATQ-180、ATQ-380、ATQ-550、ATQ-750質量(kg)2
  • プラスチックチューブ用カッター替刃 (307-FP用) BBKテクノロジーズ

    プラスチックチューブ用カッター替刃 (307-FP用)

    BBKテクノロジーズ
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    適合307-FP用質量(g)20
  • フロン回収ツール BBKテクノロジーズ

    フロン回収ツール

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    チューブのサイズによる調整は必要ありません。
    用途家庭用冷蔵庫、ショーケース等密閉式のサービスポートがないシステムからの冷媒回収作業用としてご使用ください。質量(g)255適合チューブ外径1/4~1/2適合配管1/2 0.D.迄
  • フレアツール(オールインワン) BBKテクノロジーズ

    フレアツール(オールインワン)

    BBKテクノロジーズ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    ●37°ミリタイプフレアツールです ●ドライバードリル用ビット、ラチェットハンド付き ●付属のドリル用ビットを使用して電動ドライバーを使って作業が行えます(9.6V以上)
    トラスコ品番852-0688質量(kg)1.5タイプミリ本体質量(kg)1.69適合サイズ6、8、10、15、16mm適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)フレア角度(°)37
  • インプ3ヘッドチューブベンダー BBKテクノロジーズ

    インプ3ヘッドチューブベンダー

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    1つのベンダーで3つのサイズの曲げ加工が行えます。非常にコンパクトで軽量です。なまし銅管専用です。90度までの曲げ加工がスムーズに行えます。
    用途なまし銅管用
  • ロングラチェットトルクレンチ BBKテクノロジーズ

    ロングラチェットトルクレンチ

    BBKテクノロジーズ
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷
    ロングタイプなので力の入らない箇所や、力の弱い方におすすめです。規定トルク値まで締め付けるとカチッと音がして、首が折れます。ラチェット式のためトルクレンチをナットから外さずにフレアナットの締付が可能です。
    用途エアコン取付時のフレアナット締付用全長(mm)380
  • R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4 BBKテクノロジーズ

    R410A チャージ口金具 5/16オスフレアX3/4

    BBKテクノロジーズ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    R410A/R32ボンベ用です。ボンベとホースを接続する際に使用します。
    対応冷媒種別R410A/R32質量(g)70口径5/16オスフレアX3/4
  • R410A/R32 チャージ口金具用パッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージ口金具用パッキン

    BBKテクノロジーズ
    959税込1,055
    1袋(6個)
    当日出荷
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート

    BBKテクノロジーズ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様ストレート質量(g)60
  • 3 in 1ベンダー BBKテクノロジーズ

    3 in 1ベンダー

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    スムースな曲げを実現。クッショングリップによりしっくりとしたハンドルの握りを実現