700-DPA専用ゲージバー
フレアツール 700-DPA、700-FNPA専用ゲージバーです。
面出しガイド付
700-DPC、700-RPA、700-FNPAに標準装備している、700シリーズ専用のゲージバーです。
ゲージバーにリングラインを標準装備、フレアを作成した後、一目でJIS規格に適合したフレアサイズが確認できます。(特許第5524879号)白いライン上にフレアが出来れば完成です。
- 用途
- フレアツール 700-DPA、700-FNPAの交換用ゲージバーです。
- トラスコ品番
- 159-7715
- 材質
- アルミ
- 幅(mm)
- 39
- 全長(mm)
- 153
- 高さ(mm)
- 21
- 奥行(mm)
- 153
- 角度(°)
- フレアリング:45
- 穴数
- 4
- 適合管外径(インチ)
- 1/4、3/8、1/2、5/8
- 内容量
- 1個
マニホールド の新着商品
カテゴリ

























