カテゴリ

  • 空調・電設資材(9)
    • ゲージマニホールド(1)
絞り込み
ブランド
  • BBKテクノロジーズ
  • モノタロウ(2)
  • ダイキン工業(6)
  • アオホンケミカルジャパン(1)
  • 美浜(1)
  • AGC(2)
  • イチネンTASCO(11)
  • ハネウェル(1)
  • 三井・ケマーズフロロプロダクツ(3)
  • メキシケム(2)
  • アサダ(17)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(36)
  • エスコ(8)
  • A-Gas Japan(5)
  • 多久製作所(4)
  • 新コスモス電機(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • JTC(2)
  • TRACERLINE(2)
  • 日立グローバルライフソリューションズ(2)
冷媒の種類
  • R12(2)
  • R22(3)
  • R32(8)
  • R115(1)
  • R125(1)
  • R134a(2)
  • R218(1)
  • R401A(1)
  • R401B(1)
  • R402A(1)
  • R402B(1)
  • R404A(3)
  • R407A(1)
  • R407B(1)
  • R407C(3)
  • R407D(1)
  • R410A(8)
  • R507A(2)
  • R1234yf(1)
  • R1234ze(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r-32冷媒ガス」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイトグラス付ミニマニホールドセット BBKテクノロジーズサイトグラス付ミニマニホールドセットBBKテクノロジーズ
39,980税込43,978
1セット
3日以内出荷
ストラップはフックとマグネット付で室外機に容易に固定できます。開閉状態が一目でわかるボールバルブ式。寸法140×130mmのミニサイズマニホールド(ストラップ除く)。サイトグラス付の為、冷媒の流れが目視で確認できます。コントロールバルブが一体化したECOバルブチャージホース付。専用ケース付。
用途エアコン取付時の真空、ガス圧の測定トラスコ品番628-3501セット内容ミニマニホールド:SGM、ECOバルブチャージホースセット:EV-HS、専用ケース:AL-ET接続口径5/16フレア品番付属ケース:AL-ET高圧圧力計(MPa)0~5.3対応冷媒種別R-32 R-410Aゲージ径(Φmm)50低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
オイルレスフルオロカーボン回収装置 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収装置BBKテクノロジーズ
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
極細管2層構造のコンデンサー搭載により、RM330との比較で冷却能力が格段に向上しました。(25%アップ)インバーター式軽量型回収機です。低電圧、電圧ドロップ環境時にも強さを発揮します。デジタル圧力表示です。火花が発生しないDCモーターを搭載、特性不活性ガスに対応しています。1つのバルブ操作で回収作業の全てを完了できます。着脱式フロートセンサーコード方式で、回収容器と本体をつなぐフロートセンサーコードの接続端子の形状が4ピンタイプと3ピンタイプの2種類のコードを付属しています。回収容器を選ばず使用できます。自動停止モード、自動復帰モード、連続モード の3モードの切替機能搭載です。
用途各種エアコンの廃棄、修理の際のフロンガス回収用。仕様気体回収能力:270g/分 (R-410A)、R22気体回収能力(g/分):220付属品1/4Fボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4Fチャージングホース10cm、ドライフィルター、ショルダーベルトトラスコ品番363-0817幅(mm)370高さ(mm)300使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)260電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)500/475冷媒(適合)R12 R22 R500 R134a R404A R407C R407D R410A R422A R422D R507A R509A R32 R1234yf R1234ze R115 R125 R218 R401A R401B R402A R402B R407A R407H R407B R407E R410B R447 R448A R448H R449A R463A R452Aコンプレッサー750W回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュプル方式
大型真空ポンプ BBKテクノロジーズ大型真空ポンプBBKテクノロジーズ
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)重量が約30%減量(交流同型比)電磁弁式逆流防止機能搭載コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)高真空度(15ミクロン)を実現モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで質量(kg)11.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280到達圧力(Pa)2排気速度(50/60Hz)(L/min)340吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
ガス漏れ検知器 BBKテクノロジーズガス漏れ検知器BBKテクノロジーズ
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
8LEDタコメーターディスプレイ採用。極微量な漏れもピンポイントで検知します。
質量(g)500電源単2アルカリ×3本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×59×51検知方式半導体センサー換気方式(ガス)自動吸引式
オイルレスフルオロカーボン回収機 BBKテクノロジーズオイルレスフルオロカーボン回収機BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
●フロン回収破壊法適合品 ●新冷媒・従来冷媒対応 ●R32冷媒対応 ●セルフクリアリング機能 ●大型ファン内 ●騒音値80dB以下 ●ショルダーストラップ付 ●4ピンタイプのフロートセンサー方式(画像参照) ●通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
用途液体回収・気体回収対応冷媒種別R410A・R-407C・R-404A・R-507A・R-134A・R-12・R-22・R-502・R32仕様通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品付属品1/4Fボールバルブ付きチャージングホース150cm(青・赤)、1/4チャージホース10cm(青)トラスコ品番423-4413質量(kg)15.7使用温度範囲(℃)0~40電流(A)運転電流/始動電流:10.5/8.5(50/60Hz)・38電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×400×355回収能力(g/min)(気体)200真空到達度-0.09Mpaコンプレッサー750W(1H.P.)シリンダー式オイルレス停止圧力(MPa[kgf/cm2])-0.004Mpa(オートオフ機能時)回収方式ガス圧縮回収方式/プッシュブル方式
R410A用リークテストキット BBKテクノロジーズR410A用リークテストキットBBKテクノロジーズ
9,698税込10,668
1個
3日以内出荷
チッソガスで耐圧検査をする時、R410A/R32機器のサービスポートに直接、接続できます。コントロールバルブ、ホース接続側はムシ付です。
冷媒の種類R410A/R32仕様置き針式質量(g)330表示圧力範囲(MPa)0~7.0
R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズR410A用コアリムーバーツールBBKテクノロジーズ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
対応冷媒種別R410A/R32質量(g)290
R410A/R32 バルブ付ショートホースセット BBKテクノロジーズR410A/R32 バルブ付ショートホースセットBBKテクノロジーズ
11,980税込13,178
1セット(3本)
翌々日出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15青・赤・黄質量(g)375
R410A/R32 バルブ付ショートホース BBKテクノロジーズR410A/R32 バルブ付ショートホースBBKテクノロジーズ
5,098税込5,608
1本
4日以内出荷
ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32長さ(cm)15質量(g)125
冷媒ガス r32特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら