絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
東神電気のロゴ

東神電気

東神電気は、1947年創業以来、架線金物のパイオニアとして製造販売を生業とし、70年以上に亘り蓄積した技術・ノウハウを電力、通信、鉄道、その他の分野のお客様に
ご提案し製品化して参りました。架線工事の近代化に貢献し、高度化多様化するニーズにお応えすることで、今後も社会に貢献できる企業でありたいと念願しております。

会社情報
会社名東神電気株式会社
設立1947/08/15
所在地〒532-0033 大阪市淀川区新高1丁目3番8号
82件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー 東神電気

    プロ仕様 冷感スプレー クールワーカー

    東神電気(3件のレビュー)
    ¥3,090税込¥3,399
    1本
    当日出荷
    いつものシャツが、スプレーするだけで冷感&消臭対策ひんやりシャツに早変わり! 肌に直接ふれることでひんやりを体感。だから、靴下や帽子などでもひんやり! プロも頼れる冷感と持続力。猛暑対策にクールワーカーという選択。
    用途アウトドアで・スポーツや観戦で・農作業で・倉庫内の作業で・工事現場で・生産現場で種類冷却スプレー
  • 支線用巻付グリップ シンブル用 東神電気

    支線用巻付グリップ シンブル用

    東神電気(4件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1本
    当日出荷
    用途シンブル用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
  • ボルコン 東神電気

    ボルコン

    東神電気(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • 平型ラッシングロッド 東神電気

    平型ラッシングロッド

    東神電気(14件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
    材質(心線)亜鉛メッキ鋼線全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気(9件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個
    当日出荷
    材質(本体)JIS H3250(1986) 銅及び銅合金金棒 C3602B材質(座金)JIS H3300(1986) 銅及び銅合金継目無管 C1100T
  • クールワーカー 東神電気

    クールワーカー

    東神電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(4個)ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    爽やかなクール感の大判ボディシートで、保湿成分も配合。厚手で丈夫な不織布シートのため、しっかりと汗を拭き取れます。
    主成分不織布、水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油香り無香料
  • 連結式接地棒 東神電気

    連結式接地棒

    東神電気
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
    材質(キャップ)塩化ビニル
  • 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気

    支線用巻付グリップ 玉碍子用

    東神電気(2件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途玉碍子用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材寸法D(mm)65
  • 絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター) 東神電気

    絶縁防蝕用塗装剤(東神パスター)

    東神電気(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    速乾性です。塗装後5~20分で乾燥します。エアゾール式ですので、塗装のための設備はいっさい必要ありません。だれでも、どこでも気軽に使用できます。塗膜は、耐衝撃性、耐水性、耐油性に優れ、はがれ、ふくれ、われなどの発生がありません。長期保存しても変質しません。
    仕様(絶縁耐力)3KV/mm温度(℃)(塗装時最低)-5体積固有抵抗(Ωcm)1012~1013誘電率2.0~3.0凍結温度(℃)-20増粘
  • リード端子 東神電気

    リード端子

    東神電気
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    連結式接地棒を打ち込んだ後に取り付け、接地棒と接地対象物を一体化します。
    材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、リード端子:JIS H 3250 銅及び銅合金の棒、銅管:銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
  • S型スリーブ 東神電気

    S型スリーブ

    東神電気(3件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。仕様(捻回数)2材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    引込線の引き留める際にご使用ください。
    サイズ89.1Φ
  • 支線用巻付グリップ 木柱用 東神電気

    支線用巻付グリップ 木柱用

    東神電気
    ¥499~税込¥549~
    1本
    3日以内出荷
    用途木柱用適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
  • クールワーカー 東神電気

    クールワーカー

    東神電気
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷
  • ネオシーラー 東神電気

    ネオシーラー

    東神電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(20kg)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
  • カラス対策ツール 東神電気

    カラス対策ツール

    東神電気
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    カラスの学習能力を逆利用。 不規則発光で警戒させ効果継続。 簡単施工。電池不要。 どこでも設置可能。 ソーラーパネルの防御。
    保護等級IP68LED高輝度LED(黄色、ランダム点灯/強弱 4個
  • クールワーカー 東神電気

    クールワーカー

    東神電気
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(12本)
    4日以内出荷
    3つの冷感成分配合で高い持続性を生み出します。衣類や靴下などに吹きかけてご使用ください。
    内容量(mL)950香り無香料
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
    幅(mm)50全長(mm)170材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒種類銅より線用圧縮端子端子形状二つ穴端子寸法d2(Φmm)14公称断面積(mm2)150適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16より線構成(本/mm)37/2.6、19/3.2
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)60適合電線径(Φmm)【より線】10より線構成(本/mm)19/2.0
  • 低圧コネクタカバー 東神電気

    低圧コネクタカバー

    東神電気
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    低圧本線と引込線、変圧器二次側接続線等との低圧接続部分を絶縁防護します。
    材質黒色ポリエチレン種類低圧用規格北海道電力
  • ボルト型コネクタ 東神電気

    ボルト型コネクタ

    東神電気
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    取付・取外しは特別な工具を必要とせず、スパナ等で容易に行え、工事時間の短縮が図れます。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒材質(座金)JIS H3250 銅及び銅合金の継目無管
  • 銅線用B形スリーブ 東神電気

    銅線用B形スリーブ

    東神電気
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
    材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管
  • カルブラックモンキーレンチ 東神電気

    カルブラックモンキーレンチ

    東神電気(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    欠品中
    軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。火花が出ない!。錆びない!。キズをつけない!。口幅は最大30mmまで開きます。回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
    質量(g)81口幅(mm)最大30
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
    色銅材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒端子形状二つ穴端子公称断面積(mm2)400適合電線径(Φmm)【より線】26.1より線構成(本/mm)61/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)125適合電線径(Φmm)【より線】14.5より線構成(本/mm)19/2.9
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)38適合電線径(Φmm)【より線】7.8より線構成(本/mm)7/3.2
  • 単一式接地棒 東神電気

    単一式接地棒

    東神電気
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ハンマーや打ち込み機を用いることで容易に接地をとる事が出来ます。
    材質リード線:JCS 1226 軟銅より線、接続管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅管:JIS H 3300 銅及び銅合金の継目無管、銅棒:JIS G 3123 みがき棒鋼
  • カルブラックダブルレンチ 東神電気

    カルブラックダブルレンチ

    東神電気
    ¥10,980税込¥12,078
    1式(4丁)
    当日出荷
    軽い!重量は鉄製のたった3分の1。持ち運びに負担のない軽さです。 火花が出ない!錆びない!キズをつけない! 口幅は最大30mmまで開きます。 回す方向を矢印で示し、逆回ししないよう注意を促しています。 目盛りを使うことでネジサイズやボルトの対応幅が確認できます。
    形状ストレート全長(mm)191、193、196、204セット数4丁組二面幅(mm)7×8、10×12、13×14、17×19
  • 接地棒 (単一式接地棒) 東神電気

    接地棒 (単一式接地棒)

    東神電気
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    仕様リード付材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線寸法D(Φmm)7リード線太さ(mm2)5.5リード線長さl(mm)205
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    5日以内出荷
    仮設柱等にメーターボックスを取り付ける際にご使用下さい。
    サイズ89.1Φ
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    支線を引き留める際にご使用ください。
    サイズ89.1Φ
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    5日以内出荷
    TVアンテナ等取付の際にご使用ください。
  • ポール付属品 東神電気

    ポール付属品

    東神電気
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    5日以内出荷
    仮設柱等に取り付けてご使用下さい。
  • トウシンシーラー ホワイト 東神電気

    トウシンシーラー ホワイト

    東神電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1色ホワイト
  • トウシンシーラー ライトグレー 東神電気

    トウシンシーラー ライトグレー

    東神電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1色ライトグレー
  • トウシンシーラー ダークグレー 東神電気

    トウシンシーラー ダークグレー

    東神電気
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(20kg)
    4日以内出荷
    粘着性、化学的安定性に優れ、伸びがよく手作業により能率的に充填作業が出来ます。
    質量(kg)1色ダークグレー
  • 支線用巻付グリップ 東神電気

    支線用巻付グリップ

    東神電気
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1箱(30本)ほか
    4日以内出荷から51日以内出荷
    工具不要で作業時間が短縮します。取り付けに個人差がなく施工品質が向上します。
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)100適合電線径(Φmm)【より線】12
  • 圧縮端子 東神電気

    圧縮端子

    東神電気
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
    材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒公称断面積(mm2)14適合電線径(Φmm)【より線】4.8より線構成(本/mm)7/1.6