2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 引込線