用途玉碍子用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
寸法D(mm)65
用途シンブル用
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ
材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
工具を使用せず施工ができます。
用途支線(亜鉛メッキ鋼より線)の端末処理用
材質(本体)亜鉛メッキ鋼線
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線
全長(mm)750
表面処理塩化ビニル樹脂被覆
関連キーワード