充分な打ち込み強度を有し固い土壌にも打ち込みが可能で腐食に強く、安定した接地抵抗値を保てます。
用途電気設備の損傷、火災防止や感電防止のために設けられる接地工事に用いる接地極
材質鋼棒:みがき棒鋼、銅管・接続管:銅および銅合金の継目無管
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)22
適合電線径(Φmm)【より線】6
より線構成(本/mm)7/2.0
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.8
より線構成(本/mm)7/1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)75
適合電線径(Φmm)【より線】11.1
より線構成(本/mm)7/3.7
関連資料(0.07MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)55
適合電線径(Φmm)【より線】9.6
より線構成(本/mm)7/3.2
関連資料(0.07MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)22
適合電線径(Φmm)【より線】6
より線構成(本/mm)7/2.0
関連資料(0.07MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2826」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)38
適合電線径(Φmm)【より線】7.8
より線構成(本/mm)7/2.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2808」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)38
適合電線径(Φmm)【より線】7.8
より線構成(本/mm)7/3.2
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2804」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)14
適合電線径(Φmm)【より線】4.8
より線構成(本/mm)7/1.6
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
リード線長さl(mm)205
仕様リード付
材質(鋼棒)JIS G 3123 みがき鋼棒(銅管・接続管)JIS H 3000 銅及び銅合金継目無管(リード線)JCS226 軟銅撚線
寸法D(Φmm)7
リード線太さ(mm2)5.5
関連キーワード