電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)600
適合電線径(Φmm)【より線】29.5
関連資料(0.08MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)800
適合電線径(Φmm)【より線】34
関連資料(0.08MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2844」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)1000
適合電線径(Φmm)【より線】38
関連資料(0.08MB)
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)725
適合電線径(Φmm)【より線】35.2
より線構成(本/mm)91/3.2
関連資料(0.07MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)1000
適合電線径(Φmm)【より線】31.9
より線構成(本/mm)91/2.9
関連資料(0.07MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)850
適合電線径(Φmm)【より線】37.7
より線構成(本/mm)127/2.9
関連資料(0.07MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒
公称断面積(mm2)800
適合電線径(Φmm)【より線】36.4
より線構成(本/mm)127/2.8
関連資料(0.07MB)
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
関連キーワード