カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
  • FITOK
  • SMC(85)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • スバル(38)
  • DUCATI(36)
  • オーム電機(26)
  • CKD(26)
  • 日進(21)
  • シバタ(フォークリフト)(20)
  • Nikon(ニコン)(18)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(18)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(14)
  • ニッサン(12)
  • azbil(旧:山武)(11)
  • 京セラ(10)
  • PLUS(プラス)[文具](9)
  • MIYOSHI(小西製作所)(9)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fl4」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CVシリーズ チェックバルブ FITOKCVシリーズ チェックバルブFITOK
7,798税込8,578
1個
当日出荷
豊富なエンドコネクション、選択できるクラッキング圧力、流体に適合したシール材の選定が可能
タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)59.7(2.35in)寸法B(mm)15.9(5/8in)RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ナット、フェルールセット FITOK6Dシリーズ継手 ナット、フェルールセットFITOK
3,698税込4,068
1セット(5個)
当日出荷から4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ユニオンクロス FITOK6Dシリーズ継手 ユニオンクロスFITOK
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ポートコネクター FITOK6Dシリーズ継手 ポートコネクターFITOK
969税込1,066
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ナット FITOK6Dシリーズ継手 ナットFITOK
389税込428
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 キャップ FITOK6Dシリーズ継手 キャップFITOK
849税込934
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 プラグ FITOK6Dシリーズ継手 プラグFITOK
849税込934
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 バルクヘッドユニオン FITOK6Dシリーズ継手 バルクヘッドユニオンFITOK
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
寸法(mm)Gx:15.9(0.63in)寸法L(mm)57.7(2.27in)寸法F(mm)15.9(0.63in)寸法E(mm)4.8(0.19in)寸法C(mm)15.2(0.60in)寸法G(mm)14.3(0.56in)RoHS指令(10物質対応)対応適合管継手(Φmm)0.25パネル厚(mm)最大10.2(0.40in)パネル穴径(Φmm)11.5(0.45in)
6Dシリーズ継手 ユニオンエルボ FITOK6Dシリーズ継手 ユニオンエルボFITOK
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブ FITOK316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装3方ボールバルブFITOK
15,900税込17,490
1個
当日出荷から4日以内出荷
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ1/4"FITOKRoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 フェルールセット FITOK6Dシリーズ継手 フェルールセットFITOK
3,898税込4,288
1セット(10個)
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ユニオンT FITOK6Dシリーズ継手 ユニオンTFITOK
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 ストレートユニオン FITOK6Dシリーズ継手 ストレートユニオンFITOK
1,688税込1,857
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ     チューブ継手              異径ポートコネクター FITOK6Dシリーズ チューブ継手 異径ポートコネクターFITOK
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
寸法L(inch)1.00(25.4mm)チューブ外径(inch)T:0.25、Tx:0.125寸法E(inch)0.08(2.0mm)寸法J(inch)0.36(9.1mm)寸法B(inch)0.56(14.2mm)
バルブ FITOKバルブFITOK
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
その他【接続タイプとサイズ インレット】0.25寸法A(mm)in 2.34(59.4)寸法F(mm)in 0.45(11.4)寸法E(mm)in 0.38(9.6)寸法B(mm)in 2.04(51.8)寸法C(mm)in 0.92(23.4)RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 PVシリーズ  2方プラグバルブ FITOK316ステンレス鋼 PVシリーズ 2方プラグバルブFITOK
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
1/4回転で開閉できるコンパクト設計
タイプ1/4"FITOK寸法A(mm)55.1(2.17in)寸法B(mm)27.4(1.08in)Cv値1.6口径(mm)4.4(0.17in)RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装ストレートボールバルブ FITOK316ステンレス鋼 BOシリーズ ワンピース計装ストレートボールバルブFITOK
10,490税込11,539
1個
4日以内出荷
ON-OFFの切り替え用、広い温度範囲
タイプ1/4"FITOKRoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 メスコネクター FITOK6Dシリーズ継手 メスコネクターFITOK
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
寸法F(mm)0.75(19.1in)寸法E(mm)0.19(4.8in)寸法C(mm)0.60(15.2in)チューブ外径(Φmm)T-Tube:0.25寸法G(mm)0.56(14.3in)RoHS指令(10物質対応)対応
316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブ FITOK316ステンレス鋼 NGHシリーズ 一体型ボンネットニードルバルブFITOK
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
用途に合わせた流量制御ができるバルブ、広い圧力範囲と温度範囲
タイプ1/4”FITOK寸法H(mm)2.5(2.46in)寸法L1(mm)28.7(1.13in)寸法D(mm)35.0(1.38in)寸法C(mm)10.0(0.39in)寸法L2(mm)28.7(1.13in)Cv値0.35口径(mm)4.0(0.16in)RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 溶接コネクター FITOK6Dシリーズ継手 溶接コネクターFITOK
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 レデューサー FITOK6Dシリーズ継手 レデューサーFITOK
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応
6Dシリーズ継手 オスコネクタ FITOK6Dシリーズ継手 オスコネクタFITOK
1,088税込1,197
1個
4日以内出荷
各種材質、多様な形状とサイズ、再取り付けが可能。チューブを差し込みレンチでナットで占めるだけの施工
RoHS指令(10物質対応)対応