3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周波数2.4GHz モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 対象14歳以上
1台
7,900 税込8,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USBケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1 材質ABS ブルー 本体寸法(mm)82×90×27 mm 本体質量(g)約33 周波数2.4GHz 機能手投げtakeoffモード、高速旋回モード、3Dフリップモード、ホバリングモード、高度維持、ワンキー離陸/着陸、障害物回避モード、モード切替、緊急停止、ヘッドレスモード、スピード切替 バッテリー3.7V 250mAh 電池【送信機】3x1.5V AAA電池(別売り) 操作体感操作、送信機操作 充電時間(分)約40 モードモード1/2自由転換可(デフォルトモード2) 対象14歳以上 充電方式パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター 操作距離最大50~80メートル(障害物なし、干渉なし) 飛行時間(分)約21分(バッテリー3個の合計)
1台
5,355 税込5,891
4日以内出荷

1台
4,527 税込4,980
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)