絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Holy Stone

Holy Stoneのページです。Holy Stoneは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
3,298税込3,628特価
1台
当日出荷から4日以内出荷
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
周波数2.4GHz対象14歳以上
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
6,982税込7,680
1台
欠品中
【100g未満、申請不要】バッテリーを含めてわずか95.2gとなり、申請不要のドローン登録義務化対象外機体です。届いたらすぐに利用できるので、子供へのプレゼントに最適です。【折り畳み、小型】機体は折りたたみ式のデザインで、折りたたまれたサイズはわずか12.6×7.9×4.8cmなので、収納や持ち運びに便利です。また、展開時も23.6×20×4.8cmの小型サイズで、室内や廊下などの場所でのドローン練習に適しています。【1080Pカメラ搭載】搭載された1080PのHDカメラでは、ドローンの第一視点をリアルタイムで見るだけでなく、写真撮影や録画機能を利用して風景を保存することもできます。さらに、カメラの角度は90°まで調整可能であり、様々な角度からの撮影視点を体験することができます。【バッテリー3個】3つのバッテリーが付属しており、1つのバッテリーの使用時間は11分です。3つのバッテリーを合計すると、33分間の飛行が可能です。予備のバッテリーを持って遊ぶことで、バッテリー切れの際に交換することが便利です。さらに、2本の充電ケーブルも付属しており、同時に充電することで充電時間を節約できます。【子供用、初心者向け】初心者向けの機能として、高度維持、ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、緊急停止などが搭載されており、ドローンの操作が簡単になっています。子供でも初めてドローンを操作する方でも、手軽に制御することができます。練習用ドローンとして最適です。【多種機能体験】高速旋回モード、サークルモード、軌跡飛行モード、3Dフリップなどさまざまな機能を実現し、より多くの飛行体験や空撮の楽しみを提供します。大人でも子供でも、または親子で一緒に飛行する場合でも、より多くの楽しみを得ることができます。
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、USB充電ケーブル×2、予備プロペラ×2、ドライバー×1、取扱説明書×1材質ABSグレー本体質量(g)95.2周波数2.4GHzバッテリー3.7V 800mAh 2.96Wh角度調整範囲90°~0°電池【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)充電時間(分)約60モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2)対象14歳以上画素数1920×1080P伝送距離(m)【画像】60m(障害物なし、干渉なし)操作距離100m(障害物なし、干渉なし)飛行時間(分)33分間(バッテリー1個で11分間)本体寸法(cm)【展開式】23.6×20×4.8【折り畳み式】12.6×7.9×4.8
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
4,073税込4,480
1台
欠品中
【ミニドローン&100g未満】 ミニドローンとして、家具や障害物のある室内で自由に飛行することができます。また、機体の重さはわずか25.8gで、100g未満なので、機体の申請は必要ありません。【折りたたみ&送信機に収納】機体は折りたたみ式のデザインで、折りたたんだ後のサイズはわずか5.2×5.1×3cmです。これにより、機体は直接に送信機に収納することができます。【バッテリー3個】3つのバッテリーを付属し、バッテリー1個の使用時間は9分であり、バッテリー3個を合計すると27分まで使用可能です。思う存分に遊べます。さらに、充電ケーブルも2本付き、充電時間を節約することができます。【プロペラガード付き】機体にはプロペラガードを装着することができます。衝撃時に家具やプロペラが損傷するのを防ぐだけでなく、子供の手が回転中のプロペラに直接触れるのを防ぐこともできます。【子供・初心者向け入門機】機体にはワンキー離陸/着陸、モード1/2自由転換、ヘッドレスモード、高度維持、緊急停止など、初心者向けの機能が備わっており、子供でも簡単に操作方法を学ぶことができます。【多種特技機能搭載】機体は小さくても、高速旋回、サークル飛行、3Dフリップなど、さまざまな特技機能を搭載しています。ミニドローンながらも、様々なドローン飛行モードを体験することができます。
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラガード×4、ドライバー×1、プロペラ用具×1、日本語説明書×1材質ABS本体質量(g)25.8寸法(cm)【折り畳み式】5.2×5.1×3【展開式】9.5×6.2×3電池【送信機】1.5V AAA(別途でご購入ください)バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)約60バッテリー容量(mAh)300周波数(GHz)2.4操作距離30m(障害物なし、干渉なし)バッテリー容量(Wh)1.11
ドローン Holy StoneドローンHoly Stone
13,627税込14,990
1台
4日以内出荷
材質ABSブラック周波数2.4GHzモードモード1/2自由転換可対象14歳以上角度調節-90~0°