2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オットキャストU2 AIR PRO(iPhone用)
スマートボタン追加で操作性アップ、純正CarPlayを有線接続の制約なしに無線化する
セット内容U2 AIR PRO、USBケーブル(Type-C to C)×1、USBケーブル(Type-C to A)×1、取扱説明書(本書)×1、両面粘着パッド×1 ブラック
1個
9,500 税込10,450
4日以内出荷

オットキャストCar TV Mate MAX
有線からワイヤレスのCarPlayに変換する機能があります!。ワイヤレスCarPlayおよびAndroid Autoアダプターとしても使用できます。Car TV Mateアダプターは車専用に設計されており、工場出荷時に有線CarPlayを搭載した車両に対応しています。ゲームコンソール、TVスティック、セットトップボックス、スクリーンスローワーなどのHDMI出力を備えたデバイスを接続するだけで、車の画面でコンテンツを楽しめます。
その他【システム】Linux セット内容Car TV Mate、USB A to Cプラグアダプター、ユーザーマニュアル、製品の梱包 電源USB 5V 使用環境温度(℃)-20~75 使用CPUデュアルコア 1.0 GHz ARM Cortex A7 BluetoothBT 5.0 Wi-Fi2.4GHz + 5 GHz
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷