接続するだけで簡単に純正ディスプレイオーディオをスマホ化!
Ottocast社製AIBOXP3なら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。
Android12を搭載し、直感的な操作が可能。Snapdragon665、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。
タッチパネル非搭載のディスプレイオーディオや後部座席からでも付属のリモコンで操作が可能。(要初期設定、単四電池2本。電池別売)
技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-220660)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。
簡単接続で多機能を実現するオットキャストAIBOXP3をぜひお試しください。
仕様【GNSS】GPS/GLONASS/Beidou【RAM】8【ROM(GB)】128
付属品AI BOX本体、USB TypeC to Aケーブル、USB TypeC to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、miniHDMI変換ケーブル、取扱説明書【別途】BTリモコン(電池別売)、USBソケット(USB Type A/Type C 2ポート計3A)
本体寸法(mm)約Φ80×20.5
使用CPUQualcomm Snapdragon665
OSAndroid12 RAM/ROM:8GB/128GB Blu
BluetoothBT5.0
Wi-Fi2.4GHz/5GHz
1セット
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
オットキャストNANOでドライブを快適に。接続するだけで簡単にディスプレイオーディオをAndroidスマホ化!。Ottocast社製NANO AIなら、ディスプレイオーディオに接続するだけでYouTubeやNetflixなどが簡単に楽しめます。Youtube、U-NEXT、Disney+等人気のアプリが初期搭載されています。お好きなアプリをダウンロードして利用も可能です。Android13を搭載し、直感的な操作が可能。Qualcomm6225、RAM8GB、ROM128GBでスムーズな動作を実現。前世代よりレスポンスが35%以上向上。ワイヤレスCarPlay/Android Autoに対応しており、ご自身のスマートフォンとの接続も可能。GPT-4oを搭載し、NanoAIがあなたをアシスタント。また、音声操作が可能。(現在は固定コマンドのみ)。技適マーク取得済:日本国内電波法認証(201-250143)およびJATE認証(D220164201)取得済みで安心。また、クラウドSIMに対応しており、SIMカードなしでのインターネット接続も可能。(別途課金要)
用途Car Play/Android Auto
付属品NANO AI本体、ボールヘッドスタンド、USB TypeA to Cケーブル、Y字(給電)ケーブル、USB変換アダプター(Type-A to C)、ケーブルクランプ(4個)、取扱説明書
適合GNSS:GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS、RAM/ROM(GB):8/128
質量(g)91
本体サイズ(mm)74×62×26.6
使用CPUQualcomm Snapdragon6225
OSAndroid13
BluetoothBT 5.1&5.0
Wi-FiWi-Fi 6(2.4GHz/5GHz)
1セット
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
関連キーワード