カテゴリ

  • クリーンルーム用品(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アトム興産
  • アトムリビンテック(747)
  • アトム(277)
  • M5Stack(33)
  • TP-LINK(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(46)
  • 恵宏製作所(10)
  • ホンダ(1,863)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(573)
  • Lumberg Automation(394)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(196)
  • SPARKFUN(194)
  • MV AGUSTA(151)
  • RS PRO(133)
  • アトムメディカル(89)
  • アトムハウスペイント(75)
  • KEMET(73)
  • DUCATI(60)
  • SKF(日本エスケイエフ)(48)
  • BUFFALO(バッファロー)(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atom」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシック アトム興産導電性ウレタン静電気除去シート ピリカットベーシックアトム興産(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
金属に触れる前に、ピリカットにタッチすることで、体に帯電していた静電気をショックなしで、除電できます。裏面がマグネットになっており、金属面に簡単貼り付けできます。
表面抵抗率(Ω)108材質(表面/裏面)導電性ウレタン/マグネット
ペタめん棒 アトム興産ペタめん棒アトム興産(3件のレビュー)
799税込879
1袋(20本)
当日出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。軸長(mm)73先端径(mm)2.5トラスコ品番329-5516質量(g)20質量(g/本)1.00質量(g/袋)20
転写シート アトム興産転写シートアトム興産
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。厚さ(mm)5材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)粘着力(N/cm2)約9
導電性ペタペン用ペンゴム アトム興産導電性ペタペン用ペンゴムアトム興産
7,598税込8,358
1ケース(10個)
当日出荷
用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA)質量(g)10
スポンジめん棒 アトム興産スポンジめん棒アトム興産
14,980税込16,478
1袋(500本)
当日出荷
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ハード
導電性ペタスティック アトム興産導電性ペタスティックアトム興産
19,980税込21,978
1箱(24本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り付属品専用軸1本材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
アトム ペタめん棒 アトム興産アトム ペタめん棒アトム興産
28,980税込31,878
1箱(600本)
当日出荷
ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。
用途生産工程においての異物除去。軸長(mm)73先端径(mm)2.5トラスコ品番329-5524質量(kg)1質量(g/本)1.67
スポンジめん棒 アトム興産スポンジめん棒アトム興産
15,980税込17,578
1袋(500本)
当日出荷
先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に仕様ソフト材質ポリエチレン(PE)
導電性ペタペン アトム興産導電性ペタペンアトム興産
3,698税込4,068
1個
当日出荷
局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り全長(mm)116六角対辺(mm)8材質アルミ(表面特殊防錆処理)質量(g)20
スポンジめん棒専用軸 アトム興産スポンジめん棒専用軸アトム興産
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に軸径(Φmm)5材質導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)19表面抵抗値(Ω)109
導電性パーツキーパー アトム興産導電性パーツキーパーアトム興産
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ケース内側底面に粘着性ウレタンゲルを塗布することにより。部品を保持します。(粘着材は使用しておりません。) ウレタンゲルは導電性(表面抵抗値108Ω)、ケースは非帯電ABSを使用しているため、収納品の静電破壊防止、埃の付着防止効果があります。 材質にシリコンを使用していないため、シロキサンによる金属部品への悪影響はありません。 非移行性ウレタンゲルですので、糊移り、糊残しがありません。
材質(ケース内側底面)導電性ウレタンゲル(表面抵抗値108Ω)(ケース)非帯電ABS危険物の類別非危険物コンテナ種類ベタ目
導電性ペタスティック用専用軸 アトム興産導電性ペタスティック用専用軸アトム興産
299税込329
1個
当日出荷
寸法(Φmm×Lmm)6.8×106トラスコ品番329-5541材質導電性PP質量(g)3.3
ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産ペタローラー(導電性タイプ)アトム興産
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ)アトム興産
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
ペタローラー アトム興産ペタローラーアトム興産
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様樹脂グリップ材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
ペタローラーASE アトム興産ペタローラーASEアトム興産
58,980税込64,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
導電性ペタへら アトム興産導電性ペタへらアトム興産
5,998税込6,598
1枚ほか
当日出荷
ローラーでは届かない段差や角の異物除去に適したへら型の形状です。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcmで出来ており、ゴミ除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り、四隅のゴミ取り質量(g)55材質(グリップ)導電性硬質ウレタンゴム先端角度へら部/約38度材質(先端)導電性粘着ウレタンゴム粘着力(N/cm2)約7
ペタローラーAS導電性 アトム興産ペタローラーAS導電性アトム興産
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
ペタローラーASE アトム興産ペタローラーASEアトム興産
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。
用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策にローラー幅(mm)110仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)トラスコ品番511-6350材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン質量(g)291ローラー径(Φmm)30抵抗値(Ω)108
導電性05ペタスティック アトム興産導電性05ペタスティックアトム興産
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
顕微鏡レベルの微細なゴミを先端の粘着性ウレタンで除去する極細タイプの異物除去ツールです。
用途異物除去用のピックアップツールに付属品MP-00-AS(専用軸)1本トラスコ品番511-6325材質粘着部:導電性ウレタン、カバー部:導電性ポリプロピレン(PP)質量(g)160表面抵抗値(Ω)【粘着部】108、【カバー部】109
ペタへら12W4個入 アトム興産ペタへら12W4個入アトム興産
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。 先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。 先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去にトラスコ品番849-9573材質導電性ウレタン長さ(mm)70幅(mm)12厚さ(mm)6質量(g)55角度(°)【へら】約38アズワン品番64-4997-90抵抗値(Ω)108
ペタへら96W アトム興産ペタへら96Wアトム興産
6,998税込7,698
1個
15日以内出荷
フラットパネルのフレームのすき間など、辺の部分のゴミ除去に最適なへら形です。 先端はへら状軟質ゴム、握り部はベトつかない硬質で一体成型です。 先端から握り部まで導電性があります。
用途すき間、パネルのエッジ部のゴミ除去にトラスコ品番849-9574材質導電性ウレタン長さ(mm)70幅(mm)96厚さ(mm)6質量(g)40角度(°)【へら】約38アズワン品番64-4997-91抵抗値(Ω)108