プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
寸法(mm)555×300×470
周波数(Hz)50/60
電流(A)18
定格電圧(V)100
乾燥質量(kg)25
定格出力(kVA)1.8
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
可搬性に優れた軽量20kg。軽量でコンパクトなボディ。徹底的に軽量化した小型エンジンの採用や、外装部品に樹脂製パーツを多用しました。1人はもちろん、2人でも同時に握れる大型ハンドルなど、優れた可搬性を実現しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.0kVA の取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。
寸法(mm)490×280×445
周波数(Hz)50/60
電流(A)16
定格電圧(V)100
乾燥質量(kg)20
定格出力(kVA)1.6
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
関連キーワード