14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロユースから非常用にも対応!高負荷の機器に対応する1.8kVAの高出力。大きな起動電力でも安心なブーストモード機能を搭載しています。並列使用で高出力可。並列運転機能により、定格出力3.6kVAの取り出しが可能です。※アクセサリー(別売)の並列コードが必要です。12Vアクセサリーソケットを搭載(携帯電子機器用)
寸法(mm)555×300×470 周波数(Hz)50/60 電流(A)18 定格電圧(V)100 乾燥質量(kg)25 定格出力(kVA)1.8
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷

コンパクト設計、軽量&静音。片手で持ち運べる軽量モデル!徹底した軽量設計により12.7kg の軽量ボディを実現しました。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。使用する機器の消費電力に応じてエンジン回転数を自動的に制御することで、最大11.9時間の長時間運転を実現しました。 ※1/4 負荷時
寸法(mm)450×240×380 周波数(Hz)50/60 電流(A)9 定格電圧(V)100 乾燥質量(kg)12.7 定格出力(kVA)0.9
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)680×445×555 周波数(Hz)50/60 電流(A)28 定格電圧(V)100 乾燥質量(kg)68 定格出力(kVA)2.8
1台
269,800 税込296,780
翌日出荷

2.5kVAの高出力で29kgの軽量ボディ。多極オルタネーターの採用や細部にわたる小型・軽量設計により、29kgの軽量コンパクトボディを実現しました。軽量なのに屋外の作業でも安心の安定感。
寸法(mm)487×395×425 周波数(Hz)50/60 電流(A)25 定格電圧(V)100 乾燥質量(kg)29 定格出力(kVA)2.5
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷

寸法(mm)475×470(収納時)×550475×846(展開時)×550 質量(kg)6
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

1台
549,800 税込604,780
7日以内出荷




プロパンガス燃料
寸法(mm)400×330×390 質量(kg)20 方式インバータ方式 連続運転時間(h)約10~16(5kgボンベ) 定格出力(kVA)0.9
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

ガソリン燃料
寸法(mm)400×330×390 質量(kg)21 方式インバータ方式 連続運転時間(h)約5(定格時) 定格出力(kVA)1
1個
119,800 税込131,780
8日以内出荷

プロパンガス燃料
寸法(mm)547×490×618 質量(kg)56 方式インバータ方式 連続運転時間(h)約10~20(10kgボンベ) 定格出力(kVA)2.2
1個
359,800 税込395,780
8日以内出荷