特価
本日2月1日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260220
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
572件中 561~572件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動・摩耗・キャビテーションから被コーティング物を保護します。耐摩耗剤の上に上塗りすることにより保護性能を高めます。ブラシ塗布で滑らかな耐腐食被膜を形成します。
用途腐食する素材の機器のコーティング剤。 トラスコ品番453-7891 セット内容主剤、硬化剤、ハケ、かくはん棒 材質(主成分)エポキシ樹脂、セラミックパウダー 容量(kg)1 耐熱温度(℃)288 最高使用温度(℃)288 塗布面積(m2)1.1(厚さ0.5mmの場合) 硬化時間(時間)(148℃後加熱)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 可使時間(時間)5~6 危険物の性状非水溶性
1セット
63,980 税込70,378
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 662
LOCTITE662は、金属用はめ合い用接着剤です。
用途ギアの固定、ギアボックスシャフトのスプロケット、モーターのシャフトとローターの固定などに使用できます。 トラスコ品番682-8395 アンバー(琥珀) 容量(mL)1000 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s)1750.0 - 3250.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005L 危険物の性状非水溶性
1本
57,980 税込63,778
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 089 GRADE AA
高強度タイプ。小口径のボルト、ナット、スタッドボルトの固定とシールに使用できます。溶接・鋳物・及び粉末金属部品の巣穴シールの目的に使用できます。MIL-S- 22473E、ASTM D5363
用途小口径ボルト、ナットの高強度後浸透塗布可 仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649 使用温度範囲(℃)-55~150 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/8.5~42.4 主成分嫌気性 粘度(mPa・s)10~25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(50mL×10本)
139,800 税込153,780
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 210 RED
高強度のロックとシールに適します。加熱によりはみ出し部も硬化します。低粘度の為後浸透も可能です。
用途亜鉛クロメート、黄銅などのねじの固定及びはめ合い用に最適です。 仕様高強度 適合(推奨硬化促進剤)7471、7649 使用温度範囲(℃)-55~100 破壊トルク/脱出トルク(Nm)15/15 主成分嫌気性 粘度(mPa・s)8 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
139,800 税込153,780
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。 特性耐水、耐湿 仕様紫外線硬化型 適合(推奨硬化促進剤)7649 淡黄色 主成分嫌気性 硬化方式嫌気硬化付加 引張剪断強度(N/mm2)8~26 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)68 表面硬化(秒)12 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1箱(250mL×10本)
259,800 税込285,780
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ネジロック剤 073(スタッドロック)
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2500mL 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
279,800 税込307,780
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)BONDERITE C-AK S K
アルカリ性・粉末状で、強力な洗浄料を持つ浸漬用の脱脂洗浄剤で、特に通常の非鉄金属用の洗浄剤では歯が立たない重度の汚れに対し、優れた洗浄力を示します。特殊な界面活性剤とアルカリビルダーの組合せにより、広範囲な条件で使用が可能です。あらゆる汚れの程度に対し対応できます。素材表面の酸化物や変色等を除去する事が可能です。
用途めっき・塗装の前処理に、各種金属の脱脂洗浄に使用できます。 使用温度(℃)40~80 使用時間(分)2~10(汚れの程度により調節) 外観白色~淡黄色・粉末状 危険物の類別非危険物 使用濃度2~10 繰り返し・詰め替え対応
1袋(20kg)
14,980 税込16,478
23日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE SOLVO RUST
透明オイルエアゾールで、錆や浸食した部品の間に浸透し、酸化した金属の固着部を緩めます。
用途錆びついたり固まった取っ手、ボルト、スクリュー、ファスナー、金属コンポーネントを緩ませます。一般メンテナンス、補修作業に、潤滑剤として使用できます。 使用方法使用前にスプレー缶を良く振って下さい。20-25cmはなして均一にスプレーして下さい。早く浸透させる為パーツを軽くたたいてください。パーツを解体して下さい。必要に応じて2~3回スプレーして下さい。 淡黄色液状 主成分石油系 比重0.8 引火点(℃)-33.6 臭気溶剤臭 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性凍結浸透潤滑 危険物の性状非水溶性
1箱(343g×12本)
38,980 税込42,878
9日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE ガスケットシーラント #1
速乾性のアルコールタイプ溶剤型シール剤です。溶剤が揮発する事で、柔軟性を満ち合わせた固形フィルムに変化します。フランジ、継手、を有する部品の漏れを防止します。恒久使用の剛性部品のガスケットシール部のシール性を向上させます。
用途冷凍機用プラグ、恒久使用の工業製品のシール、ねじ接続部、マニフォールド用ガスケット、エアーダクト、ボイラー、パイプ、配管接続部等。 主成分変性樹脂、フィラー及びアルコール 比重1.5 粘度糖蜜と同等 連続使用温度(℃)-54~204 耐圧力性3.4KN/cm2) 臭気アルコール臭 外観茶褐色、ペースト 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(308g×12本)
59,980 税込65,978
欠品中

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 534 ST19GREN/SP
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。 ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分嫌気性 紫色、ロウ状半固形 外観スティックタイプ 蛍光性有り 仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1箱(19g×5本)
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(3m×10個)
17,980 税込19,778
欠品中

1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷