カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(7)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(12)
  • 作業工具/電動・空圧工具(1)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(477)
  • メカニカル部品/機構部品(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(1)
  • 建築金物・建材・塗装内装用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘/素材(48)
  • 自動車用品(140,352)
  • バイク用品(2)
  • 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(7)
  • その他(87)
絞り込み
ブランド
  • トヨタ
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(5,879)
  • ホンダ(551,142)
  • MAZDA(マツダ)(216,929)
  • 三菱ふそう(209,529)
  • SMC(202,090)
  • ミツビシ(138,226)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,851)
  • ニッサン(87,986)
  • オカムラ(岡村製作所)(76,166)
  • エスコ(72,096)
  • スズキ(68,388)
  • BIGM(丸山製作所)(66,122)
  • スバル(50,981)
  • 日野自動車(47,260)
  • Kawasaki(43,565)
  • いすゞ自動車(41,304)
  • メディアカバーマーケット(35,675)
  • RS PRO(34,534)
  • Panasonic(パナソニック)(32,084)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(102)
商品レビュー
  • 以上(4,271)
  • 以上(4,464)
  • 以上(4,486)
  • 以上(4,526)
価格
  • 1,500円以下(60,510)
  • 1,500-10,000円(49,320)
  • 10,000-50,000円(36,718)
  • 50,000-100,000円(7,023)
  • 100,000円以上(3,106)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日6月14日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
140,910件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE 243 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 243LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(121件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。使用温度範囲(℃)-55~180粘度(mPa・s[cP])1300~3000破壊トルク/脱出トルク(Nm)26/5推奨ねじ径M6~M20液色種別中強度主成分嫌気性樹脂固着時間(分)20その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐熱性、耐油性、油面接着性蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
ねじロック 中強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 中強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(20件のレビュー)
639税込703
1個(0.5mL)ほか
当日出荷
耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。LOCTITE 243の相当品となります。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
強力粘着剤はがし LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力粘着剤はがしLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(21件のレビュー)
799税込879
1本(60mL)ほか
当日出荷
タレにくく、飛び散りません。カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシール等をはがれ易くします。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
LOCTITE 263 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 263LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(34件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。液色使用温度範囲(℃)-55~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ロックタイト 超強力防水スプレー長時間 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 超強力防水スプレー長時間LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(420mL×2本)
当日出荷
従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE 242 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 242LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)7.9~17/2.8~6.8液色硬化速度早い主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 222 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 222LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(44件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])900~1500破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下固着時間(分)25種別低強度その他【推奨硬化促進剤】74717649危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類蛍光性危険物の性状非水溶性適合用途ねじ弛み止め主なワーク3次元形状
dufix ハケ塗り粘着はがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗り粘着はがし剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(23件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(200mL)ほか
当日出荷
強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。透明
シールはがしプレミアム LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シールはがしプレミアムLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
付属のPOM製特大ヘラにより、簡単にシール・ステッカーをはがせます。 下地を傷めにくく、においが少ないです。
透明主成分石油系炭化水素
LOCTITE 強力瞬間接着剤  ピンポインター(ゼリー状) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 ピンポインター(ゼリー状)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)
679税込747
1本(5g)
当日出荷
ゼリー状瞬間接着剤をより使い易く!吐出する液量を適切にコントロールできるボタン式容器を採用し、初心者でもとてもスムーズに使いこなせる。お馴染みの”使って便利なスタンド容器”なので作業途中での置き場に困ることは無い。パッケージは収納保管できる二重台紙を採用。豊富なイラストや使用例写真で「選びやすく、使いやすい」ユーザーフレンドリーなデザインを実現。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7625種別ゼリー状ノズル細ノズル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)発泡ウレタン グリーンフォーム 一液型LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(49件のレビュー)
989税込1,088
1本(300mL)ほか
当日出荷
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 本製品は使い切りタイプになりますので、使用を中断するとフォームが固まりトリガーが引けなくなる場合があります。規格JAIA 4VOC基準適合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類燃焼性自己消化性なし危険物の性状非水溶性
(90159)スクリュウ トヨタ(90159)スクリュウトヨタ(70件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から6日以内出荷
両面テープはがし LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)両面テープはがしLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(19件のレビュー)
659税込725
1本(70mL)ほか
当日出荷
スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。付属品専用ヘラ透明主成分混合有機溶剤
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
ねじロック 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)
639税込703
1個(0.5mL)ほか
当日出荷
耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。LOCTITE 263の相当品となります。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(08887)RUBBER-G トヨタ(08887)RUBBER-Gトヨタ(39件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
(90467)クリップ トヨタ(90467)クリップトヨタ(42件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
LOCTITE 262 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 262LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32液色主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M20以下固着時間(分)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐薬品危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付き LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 ブラシ付きLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(27件のレビュー)
669税込736
1本(5g)
当日出荷
かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材付属品液状ブラシ付トラスコ品番378-3979粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
(90179)ナット トヨタ(90179)ナットトヨタ(30件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
(90189)グロメット トヨタ(90189)グロメットトヨタ(48件のレビュー)
88税込97
1個
当日出荷から5日以内出荷
LOCTITE 575 金属配管用シール剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 575 金属配管用シール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)液色主成分嫌気性樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
(12157)ミッションドレンコックG/K トヨタ(12157)ミッションドレンコックG/Kトヨタ(37件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(12件のレビュー)
999税込1,099
1本(20g)
当日出荷
接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属トラスコ品番378-4029タイプ中粘度型危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量20g危険物の性状非水溶性適合用途耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト263ねじゆるみ止め用接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(10mL)
当日出荷
金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 248 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 248LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め主成分嫌気性樹脂青(蛍光性有)使用温度範囲(℃)-55~150(目安)適合規格NSF/ANSI61、CFIA破壊トルク(Nm)20固着時間(分)10養生時間固着10分/最終強度24時間仕様中強度破壊トルク/脱出トルク(Nm)8~32/-危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類主なワーク3次元形状
(90119)BOLT, W/WASHER トヨタ(90119)BOLT, W/WASHERトヨタ(26件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から6日以内出荷
ねじロック 低強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ねじロック 低強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個(10mL)
当日出荷
低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。LOCTITE 222の相当品となります。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。種別低粘度液色粘度(mPa・s[cP])900~1500(チキソ)破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4主成分嫌気性樹脂推奨ねじ径M12以下危険等級固着時間(分)25危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
超強力防水スプレー (長時間) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (長時間)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(33件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(380mL)
当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 高機能瞬間接着剤 401LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(26件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(3g×3個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
高機能瞬間接着剤プリズムシリーズ。 従来接着困難とされていた材質を瞬時に接着します。
用途木・紙・布・皮・繊維・発泡ウレタンその他の外孔質材料でも素早く接着使用温度範囲(℃)-55~80材質主成分:シアノアクリレート系液色透明硬化時間(軟鋼)5~20秒固着時間(秒)20~45(22℃)仕様低粘度型主な用途木、紙、布、皮、繊維、発泡ウレタン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
エクステンド(サビ転換剤) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)エクステンド(サビ転換剤)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(163件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(236mL)
当日出荷
鋼や鉄表面などのさびの進行を止めて、金属面を保護します。赤サビ状態を10 分で黒く丈夫な金属保護膜に変えます。 ブラスト処理などが不要なため、使用が簡単です。 あらゆる工業用塗料の下塗りとして使用可能です。
用途トラック、発電所、フェンス、ガードレール、工場、さびやすい機器類のメンテナンス。 塗料などの下塗り防錆剤。乳白色主成分合成ラテックス樹脂特性さび止め比重1.3耐熱温度(℃)93主な用途使用可能材質
焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)焼付防止潤滑剤 アンチシーズ (銅ベース)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(123件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(28g)ほか
当日出荷
銅ベースの焼付防止材で、高温の焼付やかじりに対し保護膜を形成し保護します。 982℃までの耐熱性があり、金属部品のサビ、腐食、かじり、焼付から守ります。 高温の焼付きやかじりに対し保護膜を形成し保護します。
用途銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金、あらゆるプラスチック/非金属ガスケット材、銅、真鍮、鋳鉄、スチールやステンレスなどの合金使用温度範囲(℃)-29~982主成分銅ベース液性ペースト状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
はめ合い用接着剤 638 最高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い用接着剤 638 最高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)
当日出荷
はめ合い用最高強度品です。
用途モーターのシャフト/ローター、ギヤ、プーリースリーブ、ブッシュの隙間ばめによる永久固定に適します。仕様推奨硬化促進剤7471・7649、嫌気性トラスコ品番445-2046使用温度範囲(℃)-55~150液色容量(g)10粘度(mPa・s[cP])2000~3000粘度範囲(mPa・s)2000~3000適合すきま(mm)0.25以下主成分嫌気性剪断強度(N/mm2)≧25危険等級固着時間(分)25強度最高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
dufix ハケ塗りシールはがし剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)dufix ハケ塗りシールはがし剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(200mL)ほか
当日出荷
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。 刷毛塗りタイプで飛び散りません。 ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。透明
(90430)ガスケット トヨタ(90430)ガスケットトヨタ(23件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から4日以内出荷
LOCTITE 290 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 290LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)
999税込1,099
1本(10mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール主成分嫌気性樹脂液色推奨ねじ径M12以下破壊トルク/脱出トルク(Nm)10/29固着時間(分)25粘度範囲(mPa・s)20~55使用温度範囲(℃)-55~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
(90119)ワッシャーボルト トヨタ(90119)ワッシャーボルトトヨタ(22件のレビュー)
77税込85
1個
当日出荷から6日以内出荷
...