LOCTITE 221LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥3,398~税込¥3,738~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低強度のネジの固定、弛み止めに適し、調整、取り外しが簡単に行えます。
用途ネジ部品用
小ネジ・ビスの固定とシール用(低粘度、低強度)使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100~150破壊トルク/脱出トルク(Nm)5~12/2~8液色紫主成分嫌気性樹脂固着時間(分)25推奨ねじ径M12以下硬化速度標準危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 460LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。主な用途金属、プラスチック、エラストマー仕様低粘度型色透明タイプ低臭・低白化タイプ使用温度範囲(℃)-55~100主成分シアノアクリレート系粘度(mPa・s)25~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類せん断強度(N)17~26固着時間(秒)240~300(22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ホットメルトスティック梱包用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷
梱包用に最適で、アクリル、ABS樹脂、金属、タイル、木、皮革、天然ゴム、布、紙などの接着にも使用できます。
用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙などの接着に。仕様RoHS指令適合、日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆VOC基準適合トラスコ品番453-6321色黄褐色寸法(Φmm×Lmm)11.5×200主成分EVA樹脂収納本数(本)51主な用途アクリル、ABS樹脂、発泡スチロール、金属、タイル、木、皮革、紙改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆軟化点(℃)90±5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約15被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ロックタイト 強力接着剤 模型用 プラスチックLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
マイクロノズルなので細かい部品の接着が可能です。
用途硬質プラスチック、軟質塩ビなどの接着。主な用途硬質プラスチック、軟質塩ビなど材質アクリル樹脂危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量30g危険物の性状非水溶性被着材の素材軟質塩ビ主なワークパーツ
ローメルト専用接着ガンLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。
用途ダンボールの封緘。発泡スチロールの接着。緩衝材の接着。手工芸の製作。電源タイプAC電源式適合接着剤:ヘンケル ローメルトスティックHMS-L1Kタイプトラスコ品番382-3504質量(g)440電源(V)AC100消費電力(W)16本体質量(g)334ノズル径標準:Φ2mm設定温度(℃)130主な用途ダンボール、発泡スチロール、緩衝材、手工芸の製作危険物の類別非危険物吐出能力(kg)1.0/h主なワークパーツ
超強力防水スプレー (靴用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(11件のレビュー)当日出荷
革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。
通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。
使用により汚れがつきにくくなります。
逆さ噴きOK
適合用途皮革製品仕様エアゾールタイプトラスコ品番454-7403質量(g)200タイプつや出しタイプ使用の目安紳士靴約30足分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
ロックタイト574フランジシール剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,078
1本(250mL)
当日出荷
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
色オレンジ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
LOCTITE 5651 配管用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~
1本(250mL)ほか
当日出荷
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用使用温度範囲(℃)-55~150粘度(mPa・s[cP])100000チキソ液色白主成分嫌気性樹脂危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ緩み止め接着剤22010mlLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
嫌気性ねじ緩み止め接着剤、低強度タイプで取り外しも可能です。粘度が低く、ネジを締め付け後に塗布可能(後浸透)です。
用途ねじゆるみ止め・シール。サビ、腐食の防止に。仕様嫌気性(アクリル)、低強度タイプ、後浸透(組み付け後の塗布が可能)材質主成分:■■■色青容量(mL)10質量(g)14使用温度範囲(℃)-55~150使用温度範囲-55~150℃液色青粘度(mPa・s)20~55危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ローメルトスティックLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)当日出荷
安全性の高い低温タイプのホットメルト接着剤です。毒性・引火性のある有機溶剤を含みません。硬化時間が速く、作業時間が短縮できます。低温なので発泡スチロールにも使えます。必ずローメルト専用接着ガンHMG-LM1をご使用ください。RoHS指令適合品です。
色淡黄褐色直径(Φmm)11.5長さ(mm)200箱入数51質量(kg)1.04(箱)適合HMGLM1トラスコ品番382-3512主成分EVA軟化点(℃)約82危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量1kgオープンタイム(秒)約50RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
LOCTITE アンチシーズ シルバースティクLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(9件のレビュー)当日出荷
870℃までの高温環境下で金属部品を守ります。
錆び、腐食、過熱による焼き付きを防止し、取り外しが簡単です。
重要部品の摩擦と磨耗を低減。
粗いねじ山に最適に塗布できるバター状タイプ
非常に優れた潤滑性
MIL-PRF-907Eにおいてテスト済み
用途銅、真鍮、鋳鉄、ステンレスを含む全ての合金、全てのプラスチック、及び全ての非金属ガスケット材、ボルト、ブッシュ、配管、フィッティング、フランジ、ガスケット、ヘッダー、マニホールド、ナット、スタッドボルト、高温加熱炉、クレーン、タービンスタッド、石炭粉砕機、鋳造装置、熱交換機適合規格MIL-PRF-907E係数トルク係数:0.181成分グラファイト/アルミニウムトラスコ品番244-9609種別スティックタイプ色銀色使用温度範囲(℃)870(最高使用温度目安)危険物の類別非危険物
LOCTITE シリコーンシール剤 5920 耐熱用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(7件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~
1本(70mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。色銅質量(g)130使用温度範囲-59~316℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
LOCTITE デュアルカートリッジガン 50mL用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
50mLカートリッジ入りの2液混合タイプ接着剤を船体のスタティックミキサーで混合し塗布する手動アプリケーターです。レバーを引くことにより混合した状態で塗付できるため、混合の必要がありません。
50mLカートリッジを簡単に交換でき手軽に使用できるアプリケーターです。
混合比1:1、1:2、1:10の製品に適合
仕様点塗付・滴下塗付質量(g)175タイプ手動マニュアルタイプ使用粘度範囲高粘度危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 660 クイックメタル はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
磨耗した軸、ハウジング、カップリング、キー溝、スプラインの補修用接着剤ですハウジング内で軸受が回転するのを防止します硬化後は、油、切削油当の耐油性に優れています
用途はめあい用、磨耗部品の補修用粘度(mPa・s[cP])150000~350000(チキソ)使用温度範囲(℃)-55~150液色銀灰色適合すきま(mm)0.5以下主成分嫌気性樹脂剪断強度(N/mm2)≧17.2危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ロックタイト 布専用接着剤 布ッチ! クリアLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
作業服のちょっとした補修に最適洗濯OK!透明できれいな仕上がり
用途衣類の応急補修ジーンズ、作業ズボンの裾上げ破れた箇所のあて布接着手芸材料の接着材質水性ウレタン樹脂
はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
トラスコ品番114-4368容量(mL)250質量(g)293使用温度範囲(℃)-55~180液色緑主成分合成樹脂粘度(mPa・s)2000~3000危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.03mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
ミックスノズルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥1,798~税込¥1,978~
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
危険物の類別非危険物主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE 5699 フランジ用シールLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(14件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~
1本(100g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール
エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。使用温度範囲(℃)-55~230粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)液色灰主成分シリコーン樹脂硬度(ショア A)23~38剪断強度(N/mm2)1.3~2.1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
紫外線・可視光硬化型接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
●紫外線・可視光・湿気硬化付加です。●一液性のため、混合の作業が不要です。●ISO-10993生物学的適合性テスト・プログラムに適合していますので、医療用器具の組み立てに使用することができます。●無白化対応です。
用途●非常に迅速な接着や、はみ出し部、または表面への硬化が必要な箇所に。●ゴムと金属、プラスチック部品の接着に。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001L危険物の性状非水溶性
LOCTITE 高機能瞬間接着剤 4062LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
固着時間が最も短いタイプです。ほとんどのプラスチックや、EPDMなどの難接着ゴム材等も強力に接着可能です。非常に低粘度なので、後浸透接着ができます。
仕様超高速難接着用性能PBT、PVC、POM、EPDMシリコーン等に最適(注3)色透明使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)12~20粘度(mPa・s)1~4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)3~20危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
らくがき消しLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷
硬い表面のマジック・クレヨンなどのらくがきを落とします。油性・水性どちらの落書きにも使えます。スプレー式なので広い範囲でも使えます。
用途ステンレス、ガラス、プラスチックなどの吸収性のない表面に付いたボールペン・油性インク・塗料などの落書きや汚れ落とし。トラスコ品番378-3898色透明主成分混合有機溶剤
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤 350LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(3件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~
1本(50g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
紫外線による硬化です。一液性 混合不要です。
用途ガラス、金属、一部の熱可塑性基材。水や湿度環境下にさらされたときに優れた強度保持率を有します。色琥珀色タイプ中粘度型使用温度範囲(℃)-55~150硬度68(HdD)粘度範囲(mPa・s)3500~6000主成分アクリル系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(表面)35秒危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 硬化促進剤 712LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~
1本(100mL)ほか
当日出荷から13日以内出荷
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。
希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。
微調整部品の固定。希釈溶剤エタノール乾燥時間(秒)30以内粘度(mPa・s)1色透明有効時間(塗布後)1分危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
”イージーハンドポンプ” 50・250ml兼用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。付属品250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)トラスコ品番257-2155材質ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS(R)、シリコーン)幅(mm)40色黒容量(mL)50、250兼用奥行(mm)115容器(mL)適合:50・250危険物の類別非危険物塗布量0.03ml
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,598~税込¥2,858~
1本(20g)ほか
当日出荷から12日以内出荷
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。色淡黄色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)100~250危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)35~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 424LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
EPDM、SBR ゴムに対しての高い接着力があります。
中粘度。
用途特殊ゴム。
自動車用窓枠ゴム。使用温度範囲(℃)-55~80主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)18~26粘度(mPa・s)70~110固着時間(秒)15~30粘度中粘度主な用途根太危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
簡易補修剤”メタルマジックスチール EA3463”LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)当日出荷
こねるだけで、接着・穴埋めができる即効性のスティック状エポキシ補修剤です。金属粉を含んでおり、硬化後は金属のように硬い樹脂が形成され、切削加工や塗装ができます。使いやすい50gの少量サイズです。
用途緊急時の金属補修、パイプ・タンクなどの補修。トラスコ品番257-2156材質主成分:エポキシ樹脂色灰容量(g)50可使時間(分/25℃)2~5硬化時間(分)(25℃)10危険物の類別非危険物
LOCTITE 硬化促進剤 7471LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,398~税込¥2,638~
1本(100mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プライマーはロックタイト各種接着剤を塗布する前に接着面にあらかじめ塗ることにより硬化を促進させ、かつ洗浄する働きがあります。
低温度下、あるいは大きな隙間がある状態で、硬化速度を早めたい場合に、フランジ用嫌気性シール剤と併用する硬化促進剤です。
嫌気性接着剤用・シール剤の硬化促進汎用タイプ
用途LOCTITE(嫌気性)用の硬化促進剤
その他一般シール剤液色黄粘度(mPa・s[cP])2希釈溶剤アセトン/IPA有効時間(塗布後)7日乾燥時間(秒)30~70危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類
高機能瞬間接着剤 454JLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)¥2,198~税込¥2,418~
1本(20g)ほか
当日出荷から13日以内出荷
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。
あらゆる素材への接着が可能です。
タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。
木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。
垂直面や頭上、大きな隙間に。色透明質量(g)26固着時間(秒)60~210(22℃)主成分シアノアクリレート系使用温度範囲(℃)-55~80粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル仕様ジェルタイプ主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
配管シール剤 LOCTITE 561LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~
1本(19g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
蛍光性あり。
取外しが容易です。
嫌気性の接着剤です。
用途一般配管用主成分嫌気性樹脂色白(蛍光性有)耐圧性(MPa)68.9使用温度範囲(℃)-55~150(目安)破壊トルク(Nm)46養生時間72時間仕様低強度危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
ロックタイト 革色補修ペンLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4件のレビュー)当日出荷
ペンタイプで簡単に補修できます。革のキズ跡、色落ちをきれいにかくします。皮革染料を使用してるので自然な仕上がり。乾きが早いので、修理した後、すぐに使えます。
用途皮革製品の色落ち部分の染色補修に。材質染色剤危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
高機能瞬間接着剤 401 難接着用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)当日出荷
ほとんどの素材を強力接着。木材、紙、皮革、コルクなどの多孔質材料にも使える。酸性面(亜鉛メッキなど)や難接着材(PBT、POM、軟質塩ビなど)にも使用可。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材の接着。多孔質素材と金属など、素材の異なるものの接着に。主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、木材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.05mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属、軟質塩ビ主なワークパーツ
LOCTITE 瞬間接着剤 443(TAKPAK)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~
1本(20g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。主な用途基板、電子部品仕様高粘度材質/仕上主成分:シアノアクリレート系色透明質量(g)30使用温度範囲-55~80℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類硬化時間(軟鋼)35秒固着時間(秒)20~50(at22℃)危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
フランジシール剤5127(異種フランジ用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~
1本(50mL)ほか
当日出荷から11日以内出荷
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性色青使用温度範囲-55~150℃粘度ペースト(チキソ)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
強力接着剤落としスプレーLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)当日出荷
落としたい接着剤や塗装の除去に!泡で包み込んで、硬化して固くなった接着剤や粘着剤を落としやすくします。塗装・発泡ウレタンの剥離剤としても使用できます。POM製特大ヘラ付きで誰でも手早くスピーディに剥がせます。
用途ゴム系接着剤、アクリル系接着剤、木工用接着剤、粘着剤残り、ウレタン系接着剤、瞬間接着剤、塗装、発泡ウレタンに付属品特大ヘラ成分IPA、酢酸ブチル、LPGアズワン品番64-9105-88
LOCTITE ガスケットリムーバー7200LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷
はく離の困難な成形ガスケット、液状パッキンなどをフランジ面から数分のうちにすばやくはく離。特殊フォーミング作用で部品を傷つけません。
塩化メチレンを含まず環境に優しいタイプです。
用途焼付いたガスケット落とし。トラスコ品番290-1510色白質量(g)424主成分ジメトキシメタン希釈溶剤脂肪族グリコールエーテル・MEK・炭化水素危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.002L危険物の性状非水溶性
漏れ止めテープ シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。
絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。
粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
LOCTITE 640 はめあい用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~
1本(50mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ロックタイト嫌気性接着剤はネジや軸などの金属部品のすき間に入り空気がしゃ断されると硬化します。一液性なため作業の簡略化や時間の短縮など作業性の能率が図れると同時に大幅なコストダウンにも貢献。
用途はめあい用仕様耐熱・耐薬品性使用温度範囲(℃)-55~175液色緑剪断強度(N/mm2)22粘度(mPa・s)450~750危険等級Ⅲ強度高強度危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
強力木工用接着剤 速乾タイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)翌々日出荷
速乾&強力接着で素早く次の工程へ高い接着力の速乾性木工用接着剤。作業を素早く進めることができます。住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾