1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE高機能瞬間接着剤4211
特に耐熱性と低アウトガス性を目的として開発された製品です。121℃×1000時間での熱老化性は高温のままでもおよそ70%、室温に戻すとおよそ90%の強度を維持します。
特性耐熱性 タイプ耐衝撃耐熱用 使用温度範囲(℃)-55~120 主成分シアノアクリレート系 引張剪断強度(N/mm2)25 粘度(mPa・s)1700~3450 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)210 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ