カテゴリ

  • 接着剤・補修材(4)
  • テープ(1)
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(1,014)
  • SK11(16)
  • イマオコーポレーション(11)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • TRACERLINE(5)
  • 児玉工業(4)
  • トーエイライト(4)
  • スリーボンド(3)
  • アスベル(3)
  • グローブマニア(川西工業)(2)
  • 近畿製作所(2)
  • ダイキン工業(2)
  • 前田シェルサービス(2)
  • ヨシタケ(2)
  • ケープ(2)
  • EpoChemical(2)
  • 尾崎亀商店(2)
  • アールウィズエイチ(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア漏れ 止め」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はめ合い固定剤 601UV(190875) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)はめ合い固定剤 601UV(190875)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
219,800税込241,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
嫌気性接着剤(601)の紫外線硬化付加タイプ
用途601UVは、円筒部品の嵌め合い用接着剤で、特に低粘度が要求される箇所に適しています。この製品は、金属接合部間の隙間に入り、空気が遮断されると硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。また、少量のはみ出し部であれば、高照度で短波長の紫外線を照射することにより、空気に触れている部分でさえも硬化させることが出来ます。トラスコ品番412-9416容量(mL)250液色使用温度(℃)-55~150対応推奨硬化促進剤 7649/7471主成分合成樹脂粘度(mPa・s)100~150危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL危険物の性状非水溶性
ロックタイト 2701 ネジロック 高強度 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 2701 ネジロック 高強度LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
ねじの永久固定やシール用の接着剤です。 金属接合部で空気の供給が断たれることによって硬化し、衝撃や振動によるねじの緩みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。
用途不活性な基材で高温のオイル耐性が必要とされる箇所に仕様嫌気性、取り外し可、(推奨硬化促進剤)7471、7649(推奨硬化促進剤)7649、7471トラスコ品番793-9132材質アクリル樹脂容量(mL)250質量(g)275タイプ高強度タイプ、1液タイプ液色粘度500~900mPa粘度(mPa・s)500~900mPa/s使用温度-55~150℃危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
漏れ止めテープ シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)漏れ止めテープ シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
LOCTITE 5182 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 5182LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
29,980税込32,978
1本(800mL)
9日以内出荷
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ
用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
LOCTITE 5182 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 5182LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
29,980税込32,978
1本(800mL)
9日以内出荷
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動による漏れを防止。硬化後も柔軟性を有し、アルミへの濡れ性がよくミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適しています。 LOCTITE(R)518低粘度&エアーレスタイプ
用途アルミフランジ用嫌気性のフランジシール剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら