12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435
衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。
用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。 淡黄色透明 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)19 粘度(mPa・s)100~250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)35~45 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 高機能瞬間接着剤 480 50g
低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着 トラスコ品番814-8152 材質主成分:エチルシアノアクリレート 質量(g)75 容量(g)50 粘度(mPa・s)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1セット(10本)
63,980 税込70,378
3日以内出荷

低粘度、耐衝撃用高性能瞬間接着剤です。 優れた耐剥離性と柔軟性をもっています。 プラスチック、エラストマー、金属などの幅広い材質に対応します。
用途自動車部品などの輸送機器、金属同士の接着、マグネットの接着。 主な用途プラスチック、エラストマー、金属 特性低粘度、耐衝撃、耐剥離性 仕様耐衝撃タイプ 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 剪断強度(N/mm2)22~30 粘度低粘度 粘度(mPa・s)100~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 固着時間(秒)60~120(at22℃) 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。 外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。 金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様高粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)900~1500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)19~27 固着時間(秒)360~480(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低粘度、低周期、低白化タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途化粧品のような低白化特性が必要なアプリケーションで、金属、プラスチック、エラストマーなど幅広い材質の即硬化が必要な場所。 主な用途金属、プラスチック、エラストマー 仕様低粘度型 透明 タイプ低臭・低白化タイプ 使用温度範囲(℃)-55~100 主成分シアノアクリレート系 粘度(mPa・s)25~55 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 せん断強度(N)17~26 固着時間(秒)240~300(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,598 税込1,758
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454J
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。 透明 質量(g)26 固着時間(秒)60~210(22℃) 主成分シアノアクリレート系 使用温度範囲(℃)-55~80 粘度(mPa・s[cP])18000~40000 ジェル 仕様ジェルタイプ 主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 454
難接着材用、超高粘度(ジェル状)の高機能瞬間接着剤です。 あらゆる素材への接着が可能です。 タレが無いため垂直面への塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、エラストマーなどの幅広い材料に素早く発揮。 木、紙、革、布などの多孔性、吸湿性の材質の接着。 垂直面や頭上、大きな隙間に。 仕様ジェルタイプ トラスコ品番336-8751 透明 質量(g)20 主な用途金属、プラスチック、エラストマー、木、紙、革、布 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01mL 固着時間(秒)60~210(22℃) 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1パック(3本)
1,998 税込2,198
当日出荷

耐衝撃・耐熱タイプの高機能瞬間接着剤です。
用途プラスチックの接着、金属、エラストマー材などの幅広い材質に使用可能。 大きなすき間のある箇所。 主な用途プラスチック、金属、エラストマー 特性耐衝撃、耐熱 仕様ジェルタイプ 透明 質量(g)20 時間固着時間(22℃)/50~100秒 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(20g)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)電気電子機器用気相防蝕剤インチャージ
底面のシールをはがし、密閉容器の中に取り付けるだけで容器内の湿気を吸収し、代わって防蝕性気体を発生することにより、錆の発生を防ぎ腐食を進行させません。 厳しい環境下(塩分の多い所、高湿度、アンモニアの中、-40 ~60 ℃)でも効力を発揮します。 保護剤は無害かつ不燃性でプラスチックエラストマー、塗料等の表面を侵しません。 寿命は取り付けてから約1年。 米国の試験機関「UL 」にて安全性が承認されています。
用途配電盤・電気密閉容器、工程制御パネル、工具やスペアパーツ箱、スイッチやリレー接点、船や軍用機器、屋外電灯設備、モニターおよび警報システム、コンピュータおよび通信機器、出荷箱、モータ制御箱などに トラスコ品番123-5478 寸法・サイズ(mm)Φ58.7×20 危険物の類別非危険物
1袋(2個)
4,998 税込5,498
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 408
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9420 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 すきま(mm)最大0.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)30~120 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 408
低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。 トラスコ品番453-6215 材質シアノアクリレート系 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)20 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 粘度(mPa・s)7(4~10) すきま(mm)最大0.05 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30 危険物の性状非水溶性
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)高機能瞬間接着剤 403
高粘度、低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。外観が気になる部品の接着に最適です。
用途即硬化が必要な個所。金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイ。 トラスコ品番412-9432 材質アルコキシエチルシアノアクリレート 透明 使用温度範囲(℃)-55~70 容量(g)50 主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質 粘度(mPa・s)1350 すきま(mm)最大0.25 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.000125mL 固着時間(秒)(22℃)360~480 危険物の性状非水溶性
1箱(50g×10本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷