4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用 液色 主成分嫌気性樹脂 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。 質量(g)130 使用温度範囲-59~316℃ 粘度ペースト(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(70mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 55
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー 適合飲料水、排水、油、エアー配管 材質ナイロン繊維 耐熱性149℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 55
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。 非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。 平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。 ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。 コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。 財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー 適合飲料水、排水、油、エアー配管 材質ナイロン繊維 耐熱性149℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(12巻×160m)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)