一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)
液色白
主成分嫌気性樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用
液色白
主成分嫌気性樹脂
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
用途フランジシール、もれに。
色銅
質量(g)130
使用温度範囲-59~316℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。
トラスコ品番123-6261
色黄
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-55~150
対応推奨硬化促進剤 7649
主成分合成樹脂
粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
特性耐衝撃
危険物の性状非水溶性
1本
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
剛性のある金属の接合部用の液状ガスケット。ギヤボックス、エンジンケース等のシール剤として使用。嫌気性
色オレンジ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.25L
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。
蛍光性あり。
取外しが容易です。
嫌気性の接着剤です。
用途一般配管用
主成分嫌気性樹脂
色白(蛍光性有)
耐圧性(MPa)68.9
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
破壊トルク(Nm)46
養生時間72時間
仕様低強度
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低モジュラス/高伸び率を有し、板金、プラスチック、異種金属などのフランジシールの信頼性を向上させます。
色黒
タイプ高変位
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン系
伸び(%)≧400
引張剪断強度(N/mm2)0.9~1.4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬度(ショア A)30
危険物の性状非水溶性
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。
耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途フランジシール、もれに。
エンジン周りのガスケットシール。
トラスコ品番377-7626
形状ペースト(チキソ)
色銅
使用温度範囲(℃)-55~316
主成分シリコーン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15mL
硬度(ショア A)23~38
危険物の性状非水溶性
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。
材質主成分:アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
室温硬化型1液嫌気性シール剤です。
成型ガスケットのようなヘタリ無しで、アルミなどへの食いつきが良く、また柔軟性があります。
用途異種フランジシールに。
仕様推奨硬化促進剤/7649、嫌気性
色青
使用温度範囲-55~150℃
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
色緑
タイプ遅硬化型
使用温度範囲(℃)-55~150
分類嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)≧1.5
粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7471、7649
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途金属配管。ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。
適合推奨硬化促進剤:7649
トラスコ品番696-5086
材質主成分:アクリル樹脂
色オフホワイト
容量(mL)50
タイプ嫌気性
使用温度範囲(℃)-55~275
粘度(mPa・s)30000~90000
危険物の類別非危険物
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
色白
タイプ遅硬化耐熱型
使用温度範囲(℃)-55~200
分類嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6
粘度(mPa・s)ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7649
様々な打抜フランジに使用できます。オイルの残ったフランジ面でも接着良好です。低臭気硬化。低揮発性。優れた耐油性。スチール、アルミ上で腐食なし。一液性。低毒性。
用途プラントでのメンテナンス作業、または小、中、大規模OEMでの作業。●高温(260℃)での接着剤として-シリコーンラバーを含むほとんどの被着材に接着します。●ガスケット補修、通常の金属ガスケットの性能向上、特に通常このような高温(260℃)では使用不可能な場合。●自動車ロッカーカバーやオイルパンの通常高温では使用不可能な部分のプレカットガスケットの代替品でフォームインプレイスタイプのガスケット/シール剤として。●自動車のインテイク・マニフォールド
仕様耐油性・耐水性:○
種類シリコーン
使用温度範囲(℃)-59~260
液色青
粘度チキソ性ペースト
硬化方式1液湿気硬化(脱オキシム)
危険等級Ⅲ
伸長率(%)≧400
表面硬化(分)45~60
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬化後も柔軟性を有しており、アルミへのぬれ性がよくミッションケースやクランクケースのシールに適しています。
用途アルミフランジシールに。
トラスコ品番363-5734
色赤
容量(mL)25
使用温度範囲(℃)-55~150
対応推奨硬化促進剤 7649
主成分合成樹脂
粘度ペースト(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00001mL
危険物の性状非水溶性
1箱(25mL×10本)
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
オイル周りからLLC周りまで優れたシール性能を発揮するシリコーンガスケットの標準品。密封性の高いエアゾールパッケージで塗布量の調整が可能。簡単・正確な作業を実現し作業効率に向上に貢献します。
色グレー
危険物の類別非危険物
1本(190mL)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途ステンレス配管継手に。
トラスコ品番123-6211
色白
容量(mL)250
使用温度範囲(℃)-55~200
対応推奨硬化促進剤 7649
主成分合成樹脂
粘度ペースト状(チキソ)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途エンジン周りのガスケットシールとして。
形状ペースト(チキソ)
色黒
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン
剪断強度(N/mm2)1~1.4
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
脱オキシムタイプのシリコーンシール剤です。低臭気・非腐食性で耐オイル・不凍液性に優れ剛性フランジにおいて長期耐久性を示します。
色灰
タイプ耐オイル耐水性
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン系
伸び(%)≧100
引張剪断強度(N/mm2)1.3~2.1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
硬度(ショア A)45~75
遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。
用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。
トラスコ品番836-6449
材質主成分:アクリル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量250mL
2018年トラスコ掲載ページ3 1152
危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。
用途金属配管継手(小~中)のシールに。
その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240
トラスコ品番698-3808
種別中強度(取り外し可能)
色黄
タイプ配管シール剤
使用温度範囲(℃)-55~150
主成分合成樹脂
剪断強度(N/mm2)19
粘度(mPa・s)27000
危険物の類別非危険物
蛍光性有
1本(50mL)
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
色茶
タイプ油圧・空圧用
使用温度範囲(℃)-55~150
分類嫌気性
破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧2.8/≧1.1
粘度(mPa・s)300~500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマー7649
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。低臭気、非腐食性で、耐オイル不凍液性に優れています。高粘度のため、組付け直後の即シール性に優れています。
用途剛性フランジにおいて長期耐久性を有します。
形状ペースト(チキソ)
色灰
使用温度範囲(℃)-55~230
主成分シリコーン
剪断強度(N/mm2)2.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
・溶剤が揮発することで柔軟性のあるフィルムに変化。・ガソリン、オイル、LLCなど整備で使用するほとんどの液体シールに使用可能。・遅乾性。・塗布直後のフランジ等の位置調整が容易
用途・バルブカバー用ガスケット。・オイルパン用ガスケット。・ネジ接続部。・カバープレート。・ホース接続部。・成形ガスケットのシール性向上
色黒
使用温度範囲(℃)-54~204(目安)
硬化時間(時間)24
危険物の類別非危険物
特性遅乾性
1本(85g)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
耐熱、耐薬品性に優れた嫌気性フランジシール剤です。
用途高温にさらされるフランジシールに、剛性フランジ用 、硬化樹脂は硬い
仕様【推奨硬化促進剤】7649
トラスコ品番814-8155
色赤
容量(mL)50
質量(g)55
使用温度範囲(℃)-55~200
主成分合成樹脂
粘度ペースト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
使用温度 -55~150℃ 金属配管用
トラスコ品番223-0610
容量(mL)250
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
使用温度範囲(℃)-55~150
液色白
破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1
主成分嫌気性樹脂
液シール時間遅い
耐圧性(MPa)68.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。
色透明
紙製ラベルは上から、ステッカーは接着面にスプレーするだけで、簡単にはがせます。はがしたあとの汚れやべとつきもきれいに落とせます。
ヘラ付です。
用途ロッカー、机、ガラス窓などについたシールや値札ラベルステッカー、運送便の送り状などに。
トラスコ品番416-6027
色透明
質量(g)228
1個(220mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。
振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。
バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。
高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。
中強度で分解可。
PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用
使用温度範囲(℃)-55~150(目安)
粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ
液色茶
破壊トルク/脱出トルク(Nm)15
主成分嫌気性樹脂
液シール時間速い
耐圧性(MPa)68.9
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。
脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール
エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。
使用温度範囲(℃)-55~230
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
液色灰
主成分シリコーン樹脂
硬度(ショア A)23~38
剪断強度(N/mm2)1.3~2.1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。
非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。
平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。
ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。
コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。
財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー
適合飲料水、排水、油、エアー配管
材質ナイロン繊維
耐熱性149℃
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
漏れ・ズレを防止する中強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
既存のガスケットと併用可能です。
耐薬品性に優れ、アルミ合金フランジケースのシールに最適です。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ミッションケース、カバーやクランクケースのシールに適します。
トラスコ品番445-2020
使用温度範囲(℃)-55~150
液色赤
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)7.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
トラスコ品番123-6431
使用温度範囲(℃)-55~150
液色紫
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.15mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
脱アルコールタイプです。湿気硬化+紫外線硬化タイプです。30mW cm2紫外線を20秒あてると硬化します。
用途ガラス、金属、セラミックス、プラスチックに。エンドカバーや各種フランジの駆動部分のガスケットシールに。
トラスコ品番390-7026
材質シリコーン
色半透明
使用温度範囲(℃)-55~200
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0015mL
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×10本)
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。
表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。
成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。
34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ)
液色紫
主成分嫌気性樹脂
剪断強度(N/mm2)6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
脱アルコールタイプです。耐オイル性、耐薬品性に優れます。即シール性あります。
用途エンドカバーや各種フランジ用。ポッティング、コーティング、またはシーリングに。
トラスコ品番363-5733
材質シリコーン
色黒
使用温度範囲(℃)-55~200
可使時間(分)25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.005mL
特性耐油、耐薬品
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×10本)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])100000チキソ
液色白
主成分嫌気性樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
成形ガスケットの固着が可能な嫌気性フランジシール剤です。
ガスケット表面に塗布する事で、ガスケットの位置合せ中に剥がれたりすることは有りません。
主成分嫌気性
色紫色、ロウ状半固形
外観スティックタイプ
蛍光性有り
仕様(推奨硬化促進剤)7471、7649
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。
嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合
トラスコ品番778-3728
材質主成分:希釈溶剤アセトン
色緑
容量(mL)141.7
質量(g)184
容器スプレー
有効時間30日(塗布後)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.35mL
危険物の性状水溶性
1本
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ