RC40接着剤用ディスペンサー セミオートマチック塗布機(残量警報付)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)3日以内出荷
液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布マグネット用接着剤の塗布ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布医療用光硬化型接着剤の塗布大容量瞬間接着剤(500g)の塗布トラスコ品番568-6015幅(mm)214高さ(mm)363奥行(mm)357圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7最大使用圧力(MPa)0.7危険物の類別非危険物