5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 3052
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。 トラスコ品番390-7018 材質アクリル系 淡黄色 対応推奨硬化促進剤 SF7649 剪断強度(N/mm2)≧15 硬化条件紫外線硬化365mm 粘度(mPa・s)2750~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐熱 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)83 表面硬化(秒)10
1本
94,980 税込104,478
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。 トラスコ品番363-5736 淡黄色 対応推奨プライマー 7649 粘度(mPa・s)3000~7000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 特性耐湿、耐水 危険物の性状非水溶性 表面硬化(秒)12
1箱(250mL×10本)
299,800 税込329,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤3052(LID-1316)
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649との併用で瞬間接着が可能です。耐熱性が高く、車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に最適です。
淡黄色 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)≧15 粘度(mPa・s)2750~5000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)83 適合プライマー7649 表面硬化(秒)10 主なワークパーツ
1本(1L)ほか
69,900 税込76,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤366
嫌気硬化性を有しており、プライマー7649tの併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。
淡黄色 主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)10 粘度(mPa・s)5000~10000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)74 適合プライマー7649 表面硬化(秒)25 主なワークパーツ
1本(1L)
69,980 税込76,978
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤326UVブルー
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
主成分嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)21 粘度(mPa・s)8000~20000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 硬度(ショア D)72 適合プライマー7649 表面硬化(秒)20 主なワークパーツ
1本(1L)
76,980 税込84,678
7日以内出荷