2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCH 10kg
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
特性耐摩耗 硬化時間(時間)(148℃)2 トラスコ品番453-7963 質量(kg)21 耐熱温度(℃)232 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10kg 危険物の性状非水溶性
1缶(10kg)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノードバック 耐磨耗剤 WCU 10kg
腐食・浸食に対し、優れた保護犠牲性を発揮します。 垂直・水平・天井への優れた接着性・密着性があり、ワーク状に成型可能です。
特性耐摩耗 硬化時間(時間)(148℃)2 トラスコ品番453-7971 質量(kg)21 耐熱温度(℃)288 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量11.3kg 危険物の性状非水溶性
1缶(10kg)
259,800 税込285,780
3日以内出荷