3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。 質量(kg)6.1 主成分高機能エポキシ樹脂 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量3.8L 特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線 塗布面積(cm2)4.7(1回塗り) 硬化時間12時間(20℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)ほか
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットZV(低臭気グレード)
二液タイプで低臭気の床滑り止めコート剤です。
用途食品加工工場や病院など臭いに敏感な場所に。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 硬化時間24時間(20℃) 危険物の性状非水溶性
1セット(1L)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE PC6315ZV
無溶剤用、100%反応型のこのエポキシは、Big-Footシリーズの中でも最も強力タイプ。
用途ぶとう酒醸造所、食品加工工場、病院といった臭いに敏感な場所や閉ざされた場所に 硬化時間(時間)24~72(22℃) 仕様可使時間/1時間 最高使用温度(℃)60 塗布面積(m2)3.2 摩擦係数1.1/1.0(乾燥/湿潤)
1缶(3.6L)ほか
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)