4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g)18 固着時間(秒)15~60(23℃) 主成分シアノアクリレート系 仕様液状 トラスコ品番416-6035 主な用途ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

耐熱、耐水、耐衝撃に優れた高い耐久性を持ち合わせています。(耐熱120℃)。塗りたい場所にピンポイントに接着。細かい場所に最適。サイドボタンと極細ノズルで液量を自在に調整可能。
用途硬質プラスチック、合成ゴム、木材、金属、陶磁器などの接着に。 主成分シアノアクリレート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0045L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
1本(5g)
589 税込648
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITEはめ合い用接着剤638UV(190005)
638(はめ合い用最高強度)の紫外線硬化付加タイプです。
タイプ最高強度 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 剪断強度(N/mm2)(圧縮)≧25 粘度(mPa・s)2000~3000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649 主なワーク3次元形状
1箱(250mL×10本)
179,800 税込197,780
欠品中

かつて無い新感覚の使いやすさを実現した瞬間接着剤。 キャップを開けて先端のブラシで直接接着面に塗れるので、細かい部品や複雑な形状の接着面でも、はみ出すことなく綺麗に接着できる。 マニキュア感覚でのつけ爪へのラインストーンの接着や、プラモデル用接着剤と同じ使い方での模型製作など、瞬間接着剤の活用の幅を広げる新提案商品。 細かい所にも塗りやすい便利なブラシ付。
用途硬質プラスチック・ゴム・金属・陶磁器・厚紙・木材 主な用途硬質プラスチック、ゴム、金属、陶磁器、厚紙、木材 付属品液状ブラシ付 トラスコ品番378-3979 粘度中粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4.55mL 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(5g)
539 税込593
当日出荷