8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)セミオートマチック塗布機(残量警報付)
トラスコ品番491-5429 質量(g)340 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
179,800 税込197,780
90日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)デジタルシリンジ塗布機
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
用途接着剤の塗布に。 トラスコ品番836-6454 セット内容AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター10ml・30ml、アダプターホース固定マスト、ニードルサンプルキット、エアーホース継ぎ手4種、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル10ml(透明・黒) 質量(kg)2.5 2018年トラスコ掲載ページ3 1118
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

セミオートマチック塗布機用のフットスイッチです。
トラスコ品番445-2071 質量(g)460 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

液タンクと塗布制御装置を一体化した塗布機で、自動塗布バルブおよび手動バルブとの組合せで使用できます。
用途ねじゆるみ止め用接着剤の塗布。マグネット用接着剤の塗布。ベアリング・シャフト・ギアなどのはめ合い用接着剤の塗布。医療用光硬化型接着剤の塗布。大容量瞬間接着剤(500g)の塗布 トラスコ品番568-6015 幅(mm)214 高さ(mm)363 奥行(mm)357 圧力調整範囲(MPa)吐出圧:0~0.7 最大使用圧力(MPa)0.7 危険物の類別非危険物
1台
419,800 税込461,780
3日以内出荷

50mLと250mLの嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。容器へ直接取り付けるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。 適合容器50mL・250mL 塗布量0.005~0.04ml 質量(g)125 トラスコ品番293-0692 駆動方式手動 塗布パターン点塗布/滴下塗布 使用粘度範囲低・中 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シアノアクリレートディスペンスバルブ
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。 付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット トラスコ品番568-6520 外径(Φmm)26.9 針長(mm)78.5 推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0002mL 危険物の性状非水溶性
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ライトキュアディスペンスバルブ
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。 付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット トラスコ品番568-6561 外径(Φmm)26.9 針長(mm)78.5 推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00001mL 危険物の性状非水溶性
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ダイヤフラムバルブ3
液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。 付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキット トラスコ品番568-6040 外径(Φmm)32 針長(mm)127 推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7 危険物の類別非危険物
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷