カテゴリ

  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(22)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 塗料(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(9)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
  • モノタロウ(123)
  • Rectorseal(3)
  • コニシ(41)
  • 3M(スリーエム)(144)
  • ニトムズ(58)
  • ダイヤテックス(6)
  • TRUSCO(316)
  • タセト(2)
  • ミラコン(8)
  • タイセイ(30)
  • メディアカバーマーケット(1,588)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,394)
  • RS PRO(1,338)
  • エスコ(975)
  • AMPHENOL(619)
  • マリンテック(397)
  • Panasonic(パナソニック)(383)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(350)
  • オーム電機(249)
テープ厚さ(mm)
  • 0.5(1)
特長
  • 絶縁(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
基材
  • ゴム系(1)
テープ長さ(m)
  • 1(1)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水漏れ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力木工用接着剤 耐水タイプ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力木工用接着剤 耐水タイプLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個(225g)
翌々日出荷
高い接着力と耐水性のある木工用接着剤、木工物の制作活動やDIY、補修等に最適。
用途木工物の製作活動やDIY、補修等に最適成分酢酸ビニル樹脂(50%)、水(47%)、その他(3%)種類水性形接着剤主な用途木材危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水
ノーモアネイルズ 多用途接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ノーモアネイルズ 多用途接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,398税込1,538
1個(142g)
当日出荷
すぐに、強力に、長期間、クギを打つように接着。クギ代わりとしてはもちろん、使えない「場所」や「素材」にも利用できます。「つかむ力(初期接着力)」が非常に強いため、接着した位置をキープ。ヘンケル独自のFlextec技術を採用。耐水性・耐UV性・耐衝撃性・柔軟性に優れた高機能型のポリマー系接着剤で、各種製作活動やDIY、補修など屋内・屋外問わず幅広い用途にご活用いただけます。24時間で完全硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途鏡やセラミック、金属、コンクリート、レンガやプラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラスに使用可能です。成分変性シリコーン樹脂(12%)、無機物(65%)、可塑剤(20%)、その他(3%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-20~80主な用途鏡、金属、コンクリート、プラスチック(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ポリ塩化ビニールは除く)、石膏、アルミニウム、木材、ガラス危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐UV、耐衝撃
多用途接着剤 エクストリームマルチ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームマルチLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
1,098税込1,208
1個(20g)
当日出荷
PP、PEにも接着 強力多用途接着剤プラスチック(PP・PE)も使える超多用途、耐水、耐熱、耐衝撃性に優れた超多用途な接着剤。水やUVに強いほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(60%以上)、その他の成分(合成樹脂・硬化促進剤)種類化学反応形接着剤主な用途プラスチック(PP・PEを含む)、金属、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18mLRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水、耐熱、耐衝撃危険物の性状非水溶性
多用途接着剤 エクストリームジェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)多用途接着剤 エクストリームジェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
989税込1,088
1個(20g)
当日出荷
ジェル状&柔軟塗膜 超強力多用途接着剤接着力と耐久性がエクストリーム。ヘンケル独自のFlextec技術を採用高い接着力と耐久性でDIYや補修に最適柔軟塗膜で衝撃に強い水やUVに強く屋外でもほとんどの材質の接着、補修に使用でき、数時間で実用強度に達し、約1日で硬化住宅環境対応品JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合
用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木、コンクリート、タイル、レンガ、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロールなどの材質の接着、補修成分変性シリコーン樹脂(82%)、無機物(10%)、その他(8%)種類変性シリコーン系接着剤使用温度範囲(℃)-40~120主な用途金属、プラスチック(PP・PEは除く)、木材、コンクリート、合成ゴム、天然ゴム、ガラス、発泡スチロール危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐衝撃、耐水
紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 中粘度タイプ 349LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
88,980税込97,878
1本
5日以内出荷
耐水、耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明接着剤です。膜厚硬化性も良好、透明性を求められるアプリケーションにです。
用途エンコーダの固定、レンズ、ガラス食器、プリズムに。トラスコ品番363-5735透明使用温度範囲(℃)-55~120剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00015mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)30
紫外線硬化型接着剤 3851 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3851LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
299,800税込329,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。嫌気性硬化も含みます。
用途光硬化型接着剤として。トラスコ品番363-5730淡黄色容量(L)250対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
紫外線硬化接着剤 352 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化接着剤 352LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
299,800税込329,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
紫外線による硬化。金属やガラス部品の接着。シーリングコーティング。
用途優れた耐湿性と、ガラエポ等のプラスチックに良好。LCDパネルやプリント基板とフレキシブル配線との接続部補強。コイル巻き線の固定。端子のシールに。トラスコ品番412-9406材質アクリル系こはく容量(mL)250使用温度範囲(℃)-55~150硬度69(HdD)主な用途金属、ガラス粘度(mPa・s)16000~24000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00003mL特性耐湿危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)10
紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)紫外線硬化型接着剤 3052 (LID-1316)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
299,800税込329,780
1箱(250mL×10本)
5日以内出荷
光硬化型接着剤です。耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスチックへの接着性が良好、高い柔軟性を持ちます。
用途車載用の圧電素子の部品接着やモーターハウジングとマグネット接着等に。トラスコ品番363-5736淡黄色対応推奨プライマー 7649粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL特性耐湿、耐水危険物の性状非水溶性表面硬化(秒)12
ハイタックガスケットシーラント (MR5009) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイタックガスケットシーラント (MR5009)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
12,980税込14,278
1缶
4日以内出荷
簡単塗布、速乾燥、焼付き防止、ガスケットのズレ防止、色付きの為均一な塗布が可能。取り外しが簡単ほとんどの自動車用及び工業用液体への耐性
用途ガスケットねじ結合部ホースの接合部ウェザーストリップ電極、点火プラグ、電線の防水加工リアアクスルチューブレスタイヤとリムの補強異種材料の接着フィルターライン接合部電極保護トラスコ品番575-8755容量(mL)473危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0005mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。仕様併用プライマー/7386トラスコ品番454-9422琥珀色質量(g)85使用温度範囲(℃)-55~100粘度(mPa・s[cP])45000~90000危険等級固着時間(分)5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ハイクラス防水スプレー 撥 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ハイクラス防水スプレー 撥LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
ハイスペックフッ素樹脂で最高級レベルの防水・防汚性を発揮します。大切な靴や革製品を水、汚れ、油から守ります。
用途靴、バッグなどの皮革製品、スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、傘などの防水、防汚に。トラスコ品番267-0593危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性
リアビューミラー接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)リアビューミラー接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(0.3mL)
当日出荷
バックミラー専用の永久固定接着剤。GM、フォード、クライスラーでも採用されているバックミラー専用の接着剤です。数秒で固着し、15分でミラーのマウント可能。耐水・耐薬品性
特性耐水・耐薬品性半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3mL危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
ロックタイト 超強力防水スプレー長時間 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 超強力防水スプレー長時間LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(24件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(420mL×2本)
当日出荷
従来製品と比べて撥水効果が約10倍長持ち。(綿、羊毛でのメーカー比)高性能防水剤が一本1本包み込みこれまでにない長時間の撥水力を発揮。
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 超強力防水スプレー(多用途)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(420mL×2本)
当日出荷
水、油を強力に撥水、撥油します。通気性、風合いをそこないません。皮革製品にも使用できます。お得な2本パック
用途衣類の防水、防汚作業着、スーツ、かさなどの防水、防汚適合用途衣類・布製品、レイングッズ主成分フッ素樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量840mL危険物の性状非水溶性
超強力防水スプレー(抗菌機能付き) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー(抗菌機能付き)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1本(380mL)
当日出荷
抗菌・除菌機能付きの高性能防水スプレー!フッ素パワーによる優れた防水・防汚性で汚れをバリヤーします。銀イオンの抗菌剤が菌の付着・繁殖を抑え、嫌な臭いの発生を防ぎます。生菌増殖試験においても99.9%滅菌。(試験方法:JIS L 1902:2015菌液吸収法)
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、傘などの繊維製品の防水・防汚に。適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品成分フッ素樹脂、石油系炭化水素、銀系抗菌剤、噴射剤(LPG)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.266L使用可能目安1本で傘約3.6本分危険物の性状非水溶性
LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線硬化型接着剤349LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
69,980税込76,978
1本(1L)
当日出荷
耐水・耐湿性に優れた柔軟性のある無色透明な接着剤です。膜厚硬化性も良好で、透明性を重んじるガラス食器、レンズ、プリズム等の部品の接着に最適です。
特性耐水、耐湿透明タイプ紫外線硬化型主成分アクリル系引張剪断強度(N/mm2)11粘度(mPa・s)6000~13500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)70適合用途防水・耐水・屋外主なワークパーツ
ロックタイト 黒ゴム接着剤 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 黒ゴム接着剤LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(100g)
当日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。容量(g)100質量(g)131仕様速乾タイプトラスコ品番445-2399主成分クロロプレンゴム系主な用途ゴム、布、皮革危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、速乾主なワーク大面材、パーツ
タイル目地材 白色 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)タイル目地材 白色LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(19件のレビュー)
629税込692
1缶(500g)
当日出荷
白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。質量(g)570仕様粉末タイプ付属品ヘラ、ねり容器トラスコ品番453-6282材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他可使時間(分)30施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚)硬化時間(時間)約24(20℃)危険物の類別非危険物特性耐水性
強力瞬間接着剤 ガラス用 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)強力瞬間接着剤 ガラス用LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(8件のレビュー)
469税込516
1本(3g)
当日出荷
高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。透明質量(g)18固着時間(秒)15~60(23℃)主成分シアノアクリレート系仕様液状トラスコ品番416-6035主な用途ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.003L特性耐水性危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
スーパーフレックス(速硬化タイプ) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スーパーフレックス(速硬化タイプ)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。材質主成分:酢酸シリコーン容量(mL)300質量(g)410使用温度範囲-34~121℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッド LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワーリキッドLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
339税込373
1本(5g)
当日出荷
ロングノズルで正確に塗れる。 耐水性処方で水が掛かっても大丈夫。耐衝撃性処方なので衝撃ではがれやすい固い物の接着に適しています。
用途多用途タイプ 硬質プラスチック・合成ゴム・厚紙・木材・陶磁器・金属主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、厚紙、木材、陶磁器、金属特性耐水性成分シアノアクリレート系トラスコ品番423-7633種別液状透明質量(g)20タイプ耐衝撃ノズルロングノズル粘度中粘度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4.55mL固着時間(秒)10~30(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパーツ
LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェルLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
439税込483
1本(4g)ほか
当日出荷
水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。
用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。透明タイプゼリー状主成分シアノアクリレート系主な用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器、厚紙仕様耐衝撃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類特性耐水、耐剥離固着時間(秒)20~60(23℃)危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
超強力防水スプレー (長時間) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (長時間)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(32件のレビュー)
999税込1,099
1本(380mL)
当日出荷
防水効果が長時間持続します。多い雨の日でも効果が持続します。フッ素+シリコンのハイブリッドパワーで強力に撥水し、防水効果も持続します。従来製品と比べ撥水効果が約10倍長持ちします。(綿・羊毛の場合)
用途衣類の防水・防汚。作業着・スーツ・傘などの防水・防汚。適合用途衣類・布製品、レイングッズ、アウトドア用品トラスコ品番375-5819主成分フッ素樹脂、シリコーン樹脂、石油系炭化水素、アルコール系溶剤、LPG危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量294mL危険物の性状非水溶性
超強力防水スプレー (靴用) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (靴用)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(10件のレビュー)
849税込934
1本(180mL)
当日出荷
革靴および布製の靴などの防水・防汚に最適です。 通気性に優れている一方、水・油を強力にはじきます。 使用により汚れがつきにくくなります。 逆さ噴きOK
適合用途皮革製品仕様エアゾールタイプトラスコ品番454-7403質量(g)200タイプつや出しタイプ使用の目安紳士靴約30足分危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.18L危険物の性状非水溶性
LOCTITE パイプリペアーキット LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE パイプリペアーキットLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
4日以内出荷
ウレタンを充填させたファイバーグラステープを水に浸すことで硬化が開始する簡易補修テープの配管補修用キットです。 反射型テープにより、パイプ漏れ補修個所の確認が容易です。
用途漏れ・割れが発生しているパイプ類の補修と補強。 配管継手ダクトの補修と補強。可使時間(分)3~5硬化時間(分)(25℃)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
アクリル系構造用接着剤 334 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)アクリル系構造用接着剤 334LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
21,980税込24,178
1本(300mL)ほか
4日以内出荷から13日以内出荷
万能タイプのアクリル系接着剤(1液)です。 高い耐衝撃性、高い耐剥離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性があります。
用途多種材質の広い範囲での接着、汚れた面、油面接着。特性耐衝撃性、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性仕様併用プライマー/7386薄黄色質量(g)380危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE アクリル系構造用接着剤 330LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
万能タイプアクリル系接着剤(1液)です。 速硬化性で耐候性に優れています。 高い耐衝撃性、耐はく離強度、耐疲労性、耐薬品性、耐湿性、耐温性をもっています。
用途タイル、ビニールレザー、床銅板、側壁材、アルミ板、化粧板、銘板、複合材、マグネット、基板、断熱材等。琥珀色固着時間(分)5使用温度範囲(℃)-55~100仕様併用プライマー/7386適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ビッグフットHDP(歩行・軽車両用グレード)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
45,980税込50,578
1缶(3.6L)ほか
当日出荷
水や油に強く、耐候性があり、熱、薬品、紫外線にも強い耐久性があります。 高機能エポキシ樹脂です。
用途歩行者や軽車両の往来の激しい場所、傾斜路・歩道・ロッカールーム・階段などの床滑り止め。質量(kg)6.1主成分高機能エポキシ樹脂危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.8L特性耐水、耐油、耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線塗布面積(cm2)4.7(1回塗り)硬化時間12時間(20℃)危険物の性状非水溶性
漏れ止めテープ シーリングラップ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)漏れ止めテープ シーリングラップLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(5件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。トラスコ品番375-5827材質シリコーンゴム伸び(%)300耐熱温度(℃)-54~260特性絶縁絶縁耐力400VPM
超強力防水スプレー (多用途) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)超強力防水スプレー (多用途)LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(64件のレビュー)
819税込901
1本(420mL)
当日出荷
水、油を強力に撥水・撥油。 通気性、風合をそこなわない。 皮革にも使用可能。 逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、 バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚主成分フッ素樹脂
LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 紫外線・可視光硬化型接着剤 3851LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
259,800税込285,780
1箱(250mL×10本)
9日以内出荷
特に耐水、耐湿性に優れた接着剤です。プラスティックへの接着性が良好で、高い柔軟性を持っている為、ヒートサイクル等による歪の発生が少なくなります。
用途接着部にUVがあたらない個所が有る構造的又は装飾目的などのガラスと金属の接着に適します。特性耐水、耐湿仕様紫外線硬化型適合(推奨硬化促進剤)7649淡黄色主成分嫌気性硬化方式嫌気硬化付加引張剪断強度(N/mm2)8~26粘度(mPa・s)3000~7000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性硬度(ショア D)68表面硬化(秒)12適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパーツ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら