1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。 乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。 耐薬品性に優れています。 浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。 主な用途プラスチック、ガラス 主成分溶剤 種別ゴムコーティング剤 質量(g)462 タイプ塗布タイプ 使用温度範囲-34~93℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(428.7mL)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ