5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ同士のみが接着し、濡れている箇所や破損している箇所を簡単に短時間で補修できます。 絶縁・耐水・耐熱・耐候性に優れており、屋内外で使用できます。 粘着材は使用していないため、使用後のベタ付きがなく、はがす時もキレイにはがせます。
用途ホース・パイプの水・空気漏れ補修、電気配線などの絶縁や結束、ペンチ等のすべり止めに。 トラスコ品番375-5827 材質シリコーンゴム 伸び(%)300 耐熱温度(℃)-54~260 特性絶縁 絶縁耐力400VPM
1個
689 税込758
当日出荷

多目的に使用できる鉄配合のエポキシ補修剤。低温環境でも混ぜやすい新処方タイプ。パテのように使用し、硬化後は高圧縮荷重とほとんどの表面に対し、優れた接着性を有します。
用途配管、パイプやタンク、ボルトの取付穴周り、滑らかな溶接表面部の漏れ止めや、タンクの鋳物穴、破損個所の欠損の補修が可能 トラスコ品番628-8933 材質エポキシ接着剤(補修剤) 灰色 容量(g)113.4 耐熱温度(℃)121 可使時間(分/25℃)2.5~5 硬化時間(分)10(25℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1箱(24本)
73,980 税込81,378
当日出荷

高強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 ねじの弛みやねじ接合部からの漏れを防ぎます。特にシリンダーライナー・スタッド、自動車の前部サスペンション・エンドのボルト、油圧プレススタッドなど簡単に取りはずしを行わない部分への使用に最適です。
用途スタッドボルト等の永久固定 粘度(mPa・s[cP])400~600 破壊トルク/脱出トルク(Nm)16.9~34/16.9~34 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 硬化速度標準 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M25以下 危険等級 固着時間(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 主なワーク3次元形状
1本(50mL)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ (3m)
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 漏れ、破損箇所の表面に伸ばして包むように巻きつけて使用します。 ラップが自己融着し、漏れている箇所や破損している箇所を簡単に一時的に補修できます。 圧力がかかっている状態での補修が可能です。
用途ホースの修理。 パイプや配管継手の漏れ。 電気配線の補修。 滑り止めに。 トラスコ品番356-5866 質量(g)51 引張強度(N/mm)4.8 絶縁破壊電圧(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)絶縁&シーリングラップ
自己融着タイプのシリコーンラバーラップです。 圧力がかかっている状態での応急補修が可能です。
用途ホースや電気コードの修理、パイプや配管継手の漏れ、工具の持ち手に巻いてすべり止めに 引張強度(N/10mm)4.8 絶縁破壊強度(kV/mm)15.7
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)