「瞬着硬化スプレー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
非常に硬化促進能力が高く、不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合。
高い耐衝撃性と耐剥離性。優れた耐湿性・冷熱性(-55℃~100℃)。耐薬品性にも優れる。
用途金属、硬質プラスチック・陶磁器・合成ゴムの接着。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18.2mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1本(20g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
関連キーワード