「瞬間接着剤 硬化促進」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高粘度製品の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
高粘度瞬間接着剤の硬化促進、白化防止に適しています。CMR物質不使用です。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいときに。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持に。
トラスコ品番337-9547
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量20mL
危険物の性状非水溶性
1本(20mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。
用途瞬間接着剤の表面硬化を瞬時に行いたいとき。プリント基板のリード線、配線の固定、微調整部品の保持。
色透明
有効時間(塗布後)1分
粘度(mPa・s)0.3~0.5
希釈溶剤アセトン
乾燥時間(秒)30以下(at20℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
瞬間接着剤用。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に後塗布としての使用に適した促進剤です。
希釈溶剤がエタノールのため、樹脂に対する影響が少なくなっています。
用途プリント基板のワイヤー固定。
微調整部品の固定。
希釈溶剤エタノール
乾燥時間(秒)30以内
粘度(mPa・s)1
色透明
有効時間(塗布後)1分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の性状水溶性
瞬間接着剤用の難接着に適した促進剤です。
難接着の接着強度の向上
用途難接着(ポリプロピレン、ポリエチレン、シリコーンゴムなど)とされている材料の接着。
色透明(蛍光性あり)
質量(g)118
希釈溶剤ヘプタン
有効時間(塗布後)8時間
乾燥時間(秒)30以下(at20℃)
粘度(mPa・s)1.25
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
手軽に使えるスプレータイプの瞬間接着剤用促進剤です。高粘度接着剤の硬化促進、白化防止が可能です。プラスチック材への使用に適します。
用途不活性材質表面で硬化させたり、活性材質表面での硬化速度を上げる、面接着における硬化促進。
トラスコ品番695-1136
色透明
容量(mL)52
主成分希釈溶剤パーフロロカーボン
有効時間【塗布後】1分
乾燥時間(秒)5
粘度(mPa・s)3
危険物の類別非危険物
推奨接着剤瞬間接着剤
1本
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用。
主な用途基板、電子部品
仕様高粘度
材質/仕上主成分:シアノアクリレート系
色透明
質量(g)30
使用温度範囲-55~80℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
硬化時間(軟鋼)35秒
固着時間(秒)20~50(at22℃)
危険物の性状非水溶性
被着材の素材金属
主なワークパーツ
1液性のノンCFC溶剤を使用しています。
構造用アクリル接着剤330、383、384の硬化を促進させます。
用途高性能構造用接着剤用硬化促進剤。
色琥珀色
質量(g)180
有効時間(塗布後)6時間
粘度(mPa・s)1~2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、3次元形状
ロックタイト構造用アクリル接着剤の硬化を開始させるために用いられる一般グレード。
用途ロックタイトアクリル接着剤330、334の速硬化用
仕様【塗布後有効時間】6時間
トラスコ品番814-8156
色こはく
容量(mL)500
質量(g)500
粘度(mPa・s)1~2
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、3次元形状
1セット(6本)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
嫌気性接着剤324、352等に併用で使用するプライマー
トラスコ品番555-7971
材質(希釈溶剤)ヘプタン/IPA
色褐色
容量(mL)100
有効時間塗布後6時間
粘度(mPa・s)0.5~1
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.0001mL
危険物の性状水溶性
1箱(100mL×12本)
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用
トラスコ品番814-8151
材質主成分:シアノアクリレート
色透明
質量(g)75
容量(g)50
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1セット(10本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化を促進、白化防止に適します。白化防止に後塗布としての使用に適します。
トラスコ品番412-9426
色透明
容量(mL)500
希釈溶剤IPA
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.0005mL
危険物の性状水溶性
1箱(500mL×6本)
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
ロックタイト嫌気性製品の硬化速度を速くしたい時に使用されます。この製品は不導体化された金属や不活性金属や接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(<15℃)に特に適しています。
用途ロックタイト嫌気性製品の硬化速度を速くしたい時
トラスコ品番612-3887
材質銅塩、脂肪族アミン
色透明な緑
容量(mL)500
分類アクチベーター
対応推奨ねじゆるみ止め剤 ロックタイト嫌気性接着剤
主成分銅塩、脂肪族アミン
粘度とても低い
外観(未硬化時)透明な緑色液体
危険等級Ⅲ
溶剤IPA
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
危険物の性状非水溶性
1箱(500mL×6本)
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
瞬間接着剤用。セットタイムの短縮と白化防止に適します。
色透明
タイプ高機能瞬間接着剤用
希釈剤ヘプタン
粘度(mPa・s)0.4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
乾燥時間≦60秒(20℃)
危険物の性状非水溶性
1箱(500mL×6本)
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
塩素系溶剤を使用しないN-ヘプタンベースのノン-CFCタイプです。
用途アクリル系接着剤392専用硬化促進剤。
色淡黄色
質量(g)168
有効時間(塗布後)15分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、3次元形状
ロックタイトアクリル接着剤(330、331)の硬化促進剤です。
材質主成分:変性ジヒドロピリジン、溶剤:n-ヘプタン、IPA
質量(g)153
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、3次元形状
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。
色無色, から, わずかに, 琥珀色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(500mL×6本)
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
瞬間接着剤用の硬化促進剤(アクセラレーター)です。
用途TAKPAK 用及び高粘度接着剤の硬化促進、白化防止に適します。
色無色からわずかに琥珀色
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(500mL×6本)
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
嫌気性接着剤やシール剤の硬化速度を促進します。
用途不導体化された金属や不活性金属、接着隙間の大きいアプリケーションに推奨されます。周囲温度が低い時(15℃)に特に適しています。
色緑
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(500mL×6本)
¥36,980
税込¥40,678
9日以内出荷
嫌気性硬化を有しており、硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。耐熱性があります。
用途モーターハウジングとマグネットの接着、圧電素子の部品に。
トラスコ品番390-7018
材質アクリル系
色淡黄色
対応推奨硬化促進剤 SF7649
剪断強度(N/mm2)≧15
硬化条件紫外線硬化365mm
粘度(mPa・s)2750~5000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005mL
特性耐熱
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)83
表面硬化(秒)10
1本
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
嫌気性硬化を有します。速固着が必要、はみ出し部の完全硬化が求められるアプリケーションに最適です。硬化促進剤7649と併用で瞬間接着が可能です。
用途モーター、スピーカー、宝飾品などに。
トラスコ品番390-7025
材質アクリル系
色こはく
対応推奨硬化促進剤 7649
剪断強度(N/mm2)10
硬化条件紫外線硬化365mm
粘度(mPa・s)800~1300
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.00003mL
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)75
表面硬化(秒)35
1本
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
嫌気硬化性を有しており、硬化促進剤7649との併用で瞬間接着が可能です。プリント基板とコイル、圧電素子の振動板とセラミック、ケースとマグネット等生産ラインのタクトをより早める事が出来ます。青色の為塗布の目視が容易です。
色青
主成分嫌気性
引張剪断強度(N/mm2)21
粘度(mPa・s)8000~20000
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
硬度(ショア D)72
適合プライマー7649
表面硬化(秒)20
主なワークパーツ
1本(1L)
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
関連キーワード