シリコーンシール剤です。2時間後には耐水性を持ちます。
用途防水が必要で、かつ早急な稼動が必要な箇所に。
材質主成分:酢酸シリコーン
容量(mL)300
質量(g)410
使用温度範囲-34~121℃
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量300mL
危険物の性状非水溶性
工場メンテナンスや大小の産業用製品にガスケットやシーリング用として使用されます。MIL-A-46106B
用途産業用溶鉱炉、オーブン、ボイラー、排気スタック、高温ダクト、電気装置の加熱部分の組み付けや補修目的のシーリングや接着用途として使用できます。
仕様(アルミニウム・鋼 180°剥離強度)≧1.73N/mm2
適合バルブカバー、ロッカーカバー、オイルパン、ウォーターポンプ、エンドシール、インテークマニホールド、リアアクスルハウジング等を含む自動車用ガスケット
トラスコ品番758-5578
色赤色ペースト
硬度≧18(デュロメータA)
破断伸度(%)≧300、≧1.5(硬化物)
主成分一液湿気硬化型変性シリコーン(脱酢酸)
耐熱温度(℃)315
完全硬化時間24時間
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(80mL×12本)
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

防水スプレー
モノタロウ
¥409
税込¥450
水、油を強力に撥水・撥油。
通気性、風合をそこなわない。
皮革にも使用可能。
逆さ噴きもOK
用途スポーツウエア、レインコート、アウトドア用品、
バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
主成分フッ素樹脂
関連キーワード