20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。 PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の 即シール性も良好です。PT2 以下に適し分 解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。PTEE入りのシール剤で、組付け直後の即シール性も良好です。PT2以下に適し分解可能です。
用途一般配管継手用 液色 主成分嫌気性樹脂 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低強度一般ねじ継ぎ手用シール剤です。組み立てた継ぎ手を容易に分解することが出来ます。耐薬品性にも優れています。
用途一般配管継手用 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 使用温度範囲(℃)-55~150 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)3/1 主成分嫌気性樹脂 液シール時間遅い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空圧、油圧、および燃料系統に使用する特殊グレード。 振動、衝撃、および熱に対して優れた耐性を有します。 バルブや小さいオリフィスに目詰まりを生じさせる粒子は一切含有していません。 高圧系統のシールに最適です。燃料、作動油、薬剤などの耐性に優れています。 中強度で分解可。 PT3/4 以下に適す。
用途油圧、空圧、ねじ継手用 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 粘度(mPa・s[cP])400~800チキソ 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm)15 主成分嫌気性樹脂 液シール時間速い 耐圧性(MPa)68.9 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状やペースト状では塗布が難しい個所への使用に適しています。 蛍光性あり。 取外しが容易です。 嫌気性の接着剤です。
用途一般配管用 主成分嫌気性樹脂 白(蛍光性有) 耐圧性(MPa)68.9 使用温度範囲(℃)-55~150(目安) 破壊トルク(Nm)46 養生時間72時間 仕様低強度 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1本(19g)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)油圧配管用シール剤 577
1液無溶剤型嫌気性シール剤です。中強度シール剤、耐衝撃圧に優れています。
用途油圧配管用。 トラスコ品番123-6261 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~150 対応推奨硬化促進剤 7649 主成分合成樹脂 粘度(mPa・s)16000~30000(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 特性耐衝撃 危険物の性状非水溶性
1本
8,898 税込9,788
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)金属配管用シール剤 567(ステンレス配管用)
1液無溶剤型嫌気性のステンレス対応タイプです。
用途ステンレス配管継手に。 トラスコ品番123-6211 容量(mL)250 使用温度範囲(℃)-55~200 対応推奨硬化促進剤 7649 主成分合成樹脂 粘度ペースト状(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.00003mL 危険物の性状非水溶性
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)545油圧配管用シール剤
油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。
用途油圧配管用。 材質主成分:アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用温度 -55~150℃ 金属配管用
トラスコ品番223-0610 容量(mL)250 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0005mL 危険物の性状非水溶性
1箱(250mL×10本)
249,800 税込274,780
5日以内出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤573
遅硬化型フランジシール剤。ギヤボックスとエンジンケース等剛性のあるフランジのシールに最適です。硬化促進剤使用時の最大隙間は0.25mmです。
タイプ遅硬化型 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 引張剪断強度(N/mm2)≧1.5 粘度(mPa・s)19000~60000(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7471、7649
1本(250mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE金属配管シール剤592
遅硬化タイプの一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。遅硬化性のため位置決めが容易でタンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に適します。UL MH8007(N)認可。
タイプ遅硬化耐熱型 使用温度範囲(℃)-55~200 分類嫌気性 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧0.6 粘度(mPa・s)ペースト(チキソ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7649
1本(250mL)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 環境対応製品 5400
環境対応の金属配管用シール剤です。環境対応製品、WRAS認証品です。
用途金属配管継手(小~中)のシールに。 その他【チキソ性】有【推奨硬化促進剤】SF7649 / SF7240 トラスコ品番698-3808 種別中強度(取り外し可能) タイプ配管シール剤 使用温度範囲(℃)-55~150 主成分合成樹脂 剪断強度(N/mm2)19 粘度(mPa・s)27000 危険物の類別非危険物 蛍光性
1本(50mL)
4,398 税込4,838
翌日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)配管シール剤 耐熱 5770
1液性のため、作業の簡略化や時間の短縮が可能です。配管のねじ部のすき間に入り、空気が遮断されることで硬化します。配管ねじ部に一山開けて、全周塗布します。
用途金属配管。ボイラールームや蒸気配管の短期的なシールとして。 適合推奨硬化促進剤:7649 トラスコ品番696-5086 材質主成分:アクリル樹脂 オフホワイト 容量(mL)50 タイプ嫌気性 使用温度範囲(℃)-55~275 粘度(mPa・s)30000~90000 危険物の類別非危険物
1本
4,298 税込4,728
翌々日出荷

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)592配管シール剤遅硬化タイプ
遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。
用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。 トラスコ品番836-6449 材質主成分:アクリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 2018年トラスコ掲載ページ3 1152 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

油圧、空圧、ねじ継ぎ手用のシール剤です。耐薬品性に優れPT3/4以下に適し、また中強度のため、取外しが可能です。
タイプ油圧・空圧用 使用温度範囲(℃)-55~150 分類嫌気性 破壊トルク/脱出トルク(Nm)≧2.8/≧1.1 粘度(mPa・s)300~500 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 適合プライマー7649
1本(250mL)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築配管継ぎ手シール剤です。現場での作業性を考慮した粘度、容器となっており、空調、消火設備、給排水などの各種設備の配管シールに適します。
用途建築配管用 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])100000チキソ 液色 主成分嫌気性樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漏れ・ズレを防止する低強度の金属フランジ用嫌気性シール剤です。 表面きず、損傷、小さい歪み等による漏れをシールできます。 成形ガスケットのへたり問題を解決し、増し締めは不要になり、フランジ合わせ部の剛性を向上させます。 34.5MPaまで耐圧試験評価済み。
用途ギアケース、ポンプ、コンプレッサーフランジなどに適します。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 液色 主成分嫌気性樹脂 剪断強度(N/mm2)6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オイルパン、ウォータポンプ等のシールに適します。耐薬品性に優れています。 脱オキシムタイプのシリコンシール剤です。耐熱性に優れ、高温下での使用に適します。
用途オイルパン、ウォータポンプ等のシール エンジン周りのガスケットシールフランジシール、もれに。 使用温度範囲(℃)-55~230 粘度(mPa・s[cP])ペースト(チキソ) 液色 主成分シリコーン樹脂 硬度(ショア A)23~38 剪断強度(N/mm2)1.3~2.1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(100g)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ロックタイト 硬化促進剤 7471 4.5oz(141.7ml)
嫌気性接着剤(ネジロック)やシール剤(配管シール剤・フランジシール剤)の硬化速度を促進させます。 嫌気性接着剤用の硬化促進剤
用途メッキ面や金、銀、アルマイトなど不活性面を接着したい場合、硬化速度を高めつつ硬度を確保したい場合、すき間が大きい場合、15℃以下で硬化させる場合 材質主成分:希釈溶剤アセトン/IPA 容量(mL)141.7 質量(g)186 容器スプレー 有効時間7日(塗布後)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)LOCTITE 55
一般的なねじ込みパイプのシール剤として使用できるパイプシーリングコードです。 非硬化物質でコーティングされたマルチフィラメント・ナイロン繊維のコードをねじに巻き付けて使用します。 平行ねじ・テーパーねじなどの130℃以下で使用される水・ガス・空圧・油等のねじ込み継ぎ手に可能です。 ねじ込み後は即シール性を発揮します。従来のシールテープと比べねじ山の谷間に巻くので配管内にシールテープガスの汚染が出ません。 コーティングしてあるのでSUS管のネジでもカジリがありません。 財団法人日本食品分析センター浸出試験済み
用途機械・建築・ポンプメーカー 適合飲料水、排水、油、エアー配管 材質ナイロン繊維 耐熱性149℃ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1セット(12巻×160m)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)